トルクレンチ/トルクドライバー :「水道管 延長」の検索結果
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
駆動形式2段爪駆動
送り角度(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数48歯
トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。
深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。
本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。
用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に。水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに
寸法H(mm)31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。