トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
ダイヤル型トルクレンチGEDORE当日出荷
非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911
トルクレンチ東日製作所当日出荷から20日以内出荷
DBのヘッド交換式。置針付。
CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所3日以内出荷から13日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ。
軽量、見やすく検査用として最適。
用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転可能。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く)
CDB25N~200Nは樹脂グリップ付。
CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
ページ: 1/ 3
IOボックスハイオス税込¥31,878¥28,980