カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • トルクレンチ/トルクドライバー
          • トルクレンチ(15)
          • 交換ヘッド類(5)
          • トルクレンチ/トルクドライバー関連品(2)
絞り込み
最小目盛(N・m)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・車両整備や各種機械
負荷方向
精度(%)
±3・±4・±5・±10
ブランド
モノタロウ・旭金属工業(旧:新日本ツール)・BBKテクノロジーズ・JAPPY・PROCHI(プロチ)・Wera・KTC・東日製作所・トップ工業・イチネンTASCO・ロビネア(ROBINAIR)・Beta
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

トルクレンチ/トルクドライバー :「toto」の検索結果

トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
関連キーワード
  • ホイールナット トルクレンチ
  • プレセット トルクレンチ
  • プレート トルクレンチ
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器
ラチェットトルクレンチ モノタロウラチェットトルクレンチモノタロウ(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに精度(%)±4主な用途冷媒機器材質ステンレス、合金ヘッド形状ラチェット形負荷方向
ギアセット トルクレンチ交換用 モノタロウギアセット トルクレンチ交換用モノタロウ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
セット内容プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2取扱説明書(6.0MB)
両口ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ両口ラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1本
当日出荷
1本のトルクレンチで高圧側、低圧側の両側のナットが締められますラチェット機構により、トルクレンチをナットに掛けながら締付作業ができますルームエアコンの取付時に最適です
用途エアコン用フレアナット締付トラスコ品番690-9206全長(mm)355差込角(mm)17&22トルク調整範囲(N・m)18&38ナットフレアナット1/4&3/8
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
スマートトルクハンドル トルクスプラス PROCHI(プロチ)スマートトルクハンドル トルクスプラスPROCHI(プロチ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本
ロングラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズロングラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ
9,298税込10,228
1本
当日出荷
ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。
用途エアコン取付時のフレアナット締付用全長(mm)380
スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式 PROCHI(プロチ)スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式PROCHI(プロチ)
10,980税込12,078
1組
当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類ヘッド交換形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCVソケットセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用材質Cr-V
モトトルク 東日製作所モトトルク東日製作所
26,980税込29,678
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。
用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)237.5精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~70負荷方向質量(g)650
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
45,980税込50,578
1セット(9点組)
当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
ゼロリセットトルクレンチ BetaゼロリセットトルクレンチBeta
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。
用途機械・車両整備に。付属品校正証明書(英語)主な用途機械・車両整備
トルクレンチ ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチロビネア(ROBINAIR)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長230mm フレアナット3/8"(9.53mm) 口径22mm×トルク値(42Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
締付トルク(N・m)42全長(mm)230主な用途エアコン専用差込角(mm[inch])9.53(3/8)ヘッド形状スパナ形
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
55,980税込61,578
1セット(9点組)
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
ラチェットトルクレンチ JAPPYラチェットトルクレンチJAPPY
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°) ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止 ”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!
水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセット トップ工業水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセットトップ工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。RoHS指令(10物質対応)対応
自転車セット トルク1 Wera自転車セット トルク1Wera
63,980税込70,378
1セット
当日出荷
使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
トラスコ品番195-2206全長(mm)335高さ(mm)65質量(g)1115.0差込角(mm)6.35全幅(mm)110主な用途自転車用アズワン品番64-8368-08
ラチェットトルクレンチ用アダプター イチネンTASCOラチェットトルクレンチ用アダプターイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点] KTC6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点]KTC
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
差込角(sq.)6.3
ロングラチェットトルクレンチ JAPPYロングラチェットトルクレンチJAPPY
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止全サイズ長さ380mmのロングタイプ
全長(mm)380質量(g)600
LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCVソケットセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
57,980税込63,778
1組
20日以内出荷
トルクレンチ/トルクドライバー