絞り込み
内径(Φmm)
  • 1.42(5)
線径(Φmm)
  • 1.52
  • 1(39)
  • 1.02(5)
  • 1.5(53)
  • 1.78(6)
  • 1.9(77)
  • 2(118)
  • 2.4(100)
  • 2.62(6)
  • 3(5)
  • 3.1(128)
  • 3.5(139)
  • 3.53(7)
  • 4(39)
  • 5.33(6)
  • 5.7(251)
  • 6(16)
  • 6.98(5)
  • 8.4(198)
  • 10(13)
外径(Φmm)
  • 4.46(5)
種類
  • AS(固定用)(3)
材質
  • ゴム(5)
機能・特性
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
耐油・耐熱
ブランド
  • NOK(3)
  • ノーブランド(1)
  • 協和シール工業(1)
NOK・ノーブランド・協和シール工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(158件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
34税込37特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
129税込142特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1Aノーブランド
16税込18
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング