絞り込み
ブランド
  • NOK(6)
  • マスオカ(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • 森清化工(2)
  • 日近(1)
内径(Φmm)
  • 475(10)
  • 524.5(9)
  • 579(9)
  • 633.5(8)
  • 683(9)
  • 732.5(8)
  • 782(8)
  • 836.5(8)
  • 940.5(8)
  • 1044(8)
線径(Φmm)
  • 10
  • 1(39)
  • 1.02(5)
  • 1.5(53)
  • 1.52(5)
  • 1.78(6)
  • 1.9(77)
  • 2(118)
  • 2.4(99)
  • 2.62(6)
  • 3(5)
  • 3.1(128)
  • 3.5(139)
  • 3.53(7)
  • 4(39)
  • 5.33(6)
  • 5.7(251)
  • 6(16)
  • 6.98(5)
  • 8.4(198)
外径(Φmm)
  • 495(5)
  • 495.0(2)
  • 544.5(6)
  • 599(5)
  • 599.0(2)
  • 653.5(6)
  • 703(4)
  • 703.0(2)
  • 752.5(6)
  • 802(4)
  • 802.0(1)
  • 856.5(6)
  • 960.5(6)
  • 1064(5)
  • 1064.0(1)
種類
  • V(真空フランジ用)(9)
機能・特性
  • その他(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品・耐溶剤(1)
その他・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
材質
  • ゴム(9)
ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
475(10)
524.5(9)
579(9)
633.5(8)
683(9)
732.5(8)
782(8)
836.5(8)
940.5(8)
1044(8)
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカOリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴムマスオカ(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカOリング V(真空フランジ用) NBRマスオカ(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から68日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
真空フランジ用Oリング 日近真空フランジ用Oリング日近(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)森清化工
2,398税込2,638
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
15,980税込17,578
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用)NOK
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
シリーズVシリーズ
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V790-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V790-NNOK
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
型式旧型式:OR4DV790N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00322-G0JIS呼び旧JIS:V790太さW(mm)10.0±0.3材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)782内径許容差(mm)±6.14バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V480-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V480-NNOK
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AV480N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00316-AJIS呼び旧JIS:V480太さW(mm)10.0±0.3材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)475内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V530-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V530-NNOK
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
型式旧型式:OR1AV530N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00317-AJIS呼び旧JIS:V530太さW(mm)10.0±0.3材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)524.5内径許容差(mm)±3.60バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V690-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V690-NNOK
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
型式旧型式:OR4DV690N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00320-G0JIS呼び旧JIS:V690太さW(mm)10.0±0.3材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)683内径許容差(mm)±5.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング