Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
10.7(2)
10.8(2)
14.5(3)
23.5(4)
33.5(3)
39.5(4)
54.5(3)
101.6(2)
104.4(2)
104.5(2)
内径(Φmm)をもっと見る
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
30 税込33
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26 税込29
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR 機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR 機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)99.0 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)4.0 エスコ品番EA423RL-100 外径(Φmm)107 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-100
1個
780 税込858
当日出荷

内径(Φmm)69.0 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)4.0 エスコ品番EA423RL-70 外径(Φmm)77 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-70
1個
420 税込462
当日出荷

エスコ品番EA423RL-55 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-55
1個
415 税込457
当日出荷

内径(Φmm)39.5 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)4.0 エスコ品番EA423RL-40 外径(Φmm)47.5 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-40
1個
275 税込303
当日出荷

エスコ品番EA423RL-24 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-24
1個
185 税込204
翌日出荷

ヘアキャッチャMCIシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
機能耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径(Φmm)14.5 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)4.0 エスコ品番EA423RL-15 外径(Φmm)22.5 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-15
1個
155 税込171
翌日出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R18 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:23mm●外径:30.2mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0998 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-8000-78
1袋(10個)
799 税込879
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R26 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:35.6mm●外径:42.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1021 材質NBR 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-8005-36
1袋(10個)
2,298 税込2,528
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0918 材質ニトリルゴム 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-8018-04
1袋(50個)
1,098 税込1,208
欠品中

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R6A 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / フィッティング水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:8mm●外径:11.8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0939 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7984-30
1袋(50個)
1,398 税込1,538
33日以内出荷

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R5A 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:6.4mm●外径:10.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0932 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7994-15
1袋(50個)
1,398 税込1,538
欠品中

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R27 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:37.3mm●外径:44.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1023 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7984-65
1袋(10個)
2,298 税込2,528
欠品中

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R23 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:30.8mm●外径:38mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1013 材質ニトリルゴム 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7994-14
1袋(10個)
1,398 税込1,538
欠品中

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R0 と NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:2.4mm●外径:6.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0897 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7992-97
1袋(50個)
1,098 税込1,208
欠品中

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R000 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:2.2mm●外径:5.4mm●厚さ:1.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0894 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-8004-77
1袋(50個)
1,098 税込1,208
欠品中

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R15 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:18.3mm●外径:25.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0977 材質ニトリルゴム 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7991-07
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R000 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:1.15mm●外径:3.15mm●厚さ:1mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0891 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7987-31
1袋(50個)
1,098 税込1,208
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R20 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:26.2mm●外径:33.4mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1005 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-8015-01
1袋(10個)
819 税込901
欠品中

エスコ品番EA423RL-85 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-85
1個
535 税込589
当日出荷

エスコ品番EA423RL-34 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-34
1個
230 税込253
当日出荷