絞り込み
内径(Φmm)
  • 10.8(3)
  • 11(3)
  • 11.8(3)
  • 12.3(3)
  • 13.8(3)
  • 14.8(3)
  • 15.8(3)
  • 17.8(3)
  • 101.6(3)
  • 104.6(3)
  • 109.6(3)
  • 111.6(3)
  • 114.6(3)
  • 119.6(3)
  • 124.6(3)
  • 129.6(3)
  • 134.6(3)
  • 139.6(3)
  • 144.6(3)
  • 149.6(3)
線径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 1.9(3)
  • 2(1)
  • 2.4(3)
  • 3.1(2)
  • 3.5(3)
  • 5.7(5)
  • 8.4(2)
外径(Φmm)
  • 10.6(3)
  • 11.6(3)
  • 12.6(3)
  • 13.6(3)
  • 15.6(3)
  • 15.8(3)
  • 101(3)
  • 106(3)
  • 111(3)
  • 113(3)
  • 116(3)
  • 121(3)
  • 123(3)
  • 126(3)
  • 131(3)
  • 136(3)
  • 141(3)
  • 146(3)
  • 151(3)
  • 156(3)
種類
  • G(固定用)(1)
  • P(運動・固定用)(1)
機能・特性
  • 耐水
  • その他(30)
  • 耐ガソリン(24)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(11)
  • 耐寒(45)
  • 耐摩耗(9)
  • 耐油(95)
  • 耐熱(124)
  • 耐薬品・耐溶剤(16)
材質
  • ゴム(6)
ゴム
ブランド
  • ノーブランド(3)
  • NOK(2)
  • アキツ(1)
ノーブランド・NOK・アキツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
109.6(3)
111.6(3)
114.6(3)
119.6(3)
124.6(3)
129.6(3)
134.6(3)
139.6(3)
144.6(3)
149.6(3)
内径(Φmm)をもっと見る
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(3件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
239税込263特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング G(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
26税込29
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング S(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング