絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マスオカ(4)
  • NOK(1)
内径(Φmm)
  • 16
  • 2.8(27)
  • 3.8(25)
  • 5.8(27)
  • 6.8(28)
  • 7.8(28)
  • 9.8(39)
  • 10.8(25)
  • 11(32)
  • 11.8(30)
  • 13.8(22)
  • 15.8(26)
  • 17.8(28)
  • 19.8(28)
  • 21.8(31)
  • 29.4(21)
  • 34.4(23)
  • 39.4(22)
  • 49.4(24)
  • 109.4(19)
  • 114.4(19)
線径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.65(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
外径(Φmm)
  • 19.6(1)
  • 20(2)
  • 21.3(1)
  • 26(2)
材質
  • ゴム(5)
  • 樹脂(1)
種類
  • ISO(一般工業用)(1)
ISO(一般工業用)
機能・特性
  • 耐油(1)
耐油
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(88件のレビュー)
51税込56特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリングセット Φ3-20mm モノタロウOリングセット Φ3-20mmモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
ミニYパッキン NBR マスオカミニYパッキン NBRマスオカ(15件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から4日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキン フッ素 マスオカミニYパッキン フッ素マスオカ(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング N NBR70° マスオカOリング N NBR70°マスオカ(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング N FKM70° マスオカOリング N FKM70°マスオカ(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品線径(mm)5材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング