Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
10.7(2)
10.8(2)
14.5(3)
23.5(4)
33.5(3)
39.5(4)
54.5(3)
101.6(2)
104.4(2)
104.5(2)
内径(Φmm)をもっと見る
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70±5
耐圧(MPa)7
機能耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR
機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR
機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
内径(Φmm)99.0
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-100
外径(Φmm)107
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-100
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
内径(Φmm)69.0
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-70
外径(Φmm)77
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-70
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
内径(Φmm)39.5
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-40
外径(Φmm)47.5
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-40
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
ヘアキャッチャMCIシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
機能耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性
内径(Φmm)14.5
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-15
外径(Φmm)22.5
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-15
1個
¥155
税込¥171
翌日出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R18 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:23mm●外径:30.2mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0998
機能耐油性、耐ガス性
アズワン品番65-8000-78
1袋(10個)
¥799
税込¥879
欠品中
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R26 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:35.6mm●外径:42.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1021
材質NBR
機能耐油性、耐ガス性
アズワン品番65-8005-36
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0918
材質ニトリルゴム
機能耐油性、耐ガス性
アズワン品番65-8018-04
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R6A 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / フィッティング水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:8mm●外径:11.8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0939
機能耐油性、耐ガス性
アズワン品番65-7984-30
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
33日以内出荷
。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R5A 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:6.4mm●外径:10.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0932
機能耐油性、耐ガス性
アズワン品番65-7994-15
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R27 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:37.3mm●外径:44.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1023
機能耐油性、耐ガス性
アズワン品番65-7984-65
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R23 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:30.8mm●外径:38mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1013
材質ニトリルゴム
機能耐油性、耐ガス性
アズワン品番65-7994-14
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R0 と NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:2.4mm●外径:6.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0897
機能耐油性、耐ガス性
アズワン品番65-7992-97
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R000 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:2.2mm●外径:5.4mm●厚さ:1.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0894
機能耐油性、耐ガス性
アズワン品番65-8004-77
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R15 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:18.3mm●外径:25.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0977
材質ニトリルゴム
機能耐油性、耐ガス性
アズワン品番65-7991-07
1袋(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R000 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:1.15mm●外径:3.15mm●厚さ:1mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0891
機能耐油性、耐ガス性
アズワン品番65-7987-31
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R20 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:26.2mm●外径:33.4mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1005
機能耐油性、耐ガス性
アズワン品番65-8015-01
1袋(10個)
¥819
税込¥901
欠品中
Oリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。