Oリング :「フッ素ゴム」の検索結果
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.8(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
3.5(1)
4(1)
10(1)
10.5(1)
11(1)
11.5(1)
内径(Φmm)をもっと見る
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)1.0±0.07
種類SS型固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。