絞り込み
ブランド
  • NOK(5)
  • 阪上製作所(5)
内径(Φmm)
  • 71(1)
  • 75(4)
外径(Φmm)
  • 85
  • 24(11)
  • 26(12)
  • 30(13)
  • 37(8)
  • 40(12)
  • 42(8)
  • 44(10)
  • 52(8)
  • 57(7)
  • 62(7)
  • 63(7)
  • 69(7)
  • 74(7)
  • 80(10)
  • 99(8)
  • 100(7)
  • 104(7)
  • 114(7)
  • 122(7)
材質
  • その他(5)
  • ゴム(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
71(1)
75(4)
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(35件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
SERスクレーパ 阪上製作所SERスクレーパ阪上製作所(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所SDRバイトンスクレーパ阪上製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン(フッソ) LBH型 NOKパッキン(フッソ) LBH型NOK
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質フッソゴム(バイトン FKM)型式LBH
SFRスクレーパ 阪上製作所SFRスクレーパ阪上製作所
789税込868
1個
7日以内出荷
ロッド用
材質RN912寸法H(mm)8寸法d(mm)75寸法t(mm)6外径(Φmm)85寸法D(mm)85寸法B(mm)3寸法C(mm)80寸法G(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ダストシール