「内径(Φmm)」から絞り込む
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-35~+100
使用流体外部ダスト
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。