絞り込み
ブランド
  • オイレス工業(8)
  • Igus(イグス)(7)
  • 大同メタル工業(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 7(10)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
外径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 6(1)
  • 7(4)
  • 8(8)
  • 9(10)
  • 10(7)
  • 11(2)
  • 12(9)
  • 14(5)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 39(1)
  • 44(1)
  • 55(1)
  • 62(1)
  • 65(1)
長さ(mm)
  • 7
  • 3(22)
  • 4(24)
  • 5(37)
  • 6(32)
  • 8(36)
  • 10(48)
  • 12(39)
  • 15(47)
  • 16(16)
  • 20(54)
  • 25(48)
  • 30(48)
  • 35(23)
  • 40(47)
  • 50(44)
  • 60(36)
  • 70(15)
  • 80(28)
  • 100(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。
特価
本日2月18日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(4)
6(8)
7(10)
8(9)
10(9)
12(5)
20(2)
40(1)
50(1)
60(1)
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(92件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(18件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業ドライメットLF フランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ大同メタル工業(20件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
イグリデュールGスリーブ Igus(イグス)イグリデュールGスリーブIgus(イグス)(11件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状S
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F大同メタル工業(6件のレビュー)
53税込58特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
イグリデュールJフランジ Igus(イグス)イグリデュールJフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
イグリデュールJスリーブ Igus(イグス)イグリデュールJスリーブIgus(イグス)(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性 無潤滑使用時でも低い摩擦係数 高い減振性
形状S
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
89税込98
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプML形
イグリデュールXスリーブ Igus(イグス)イグリデュールXスリーブIgus(イグス)(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質イグリデュール形状S
オイレス ダストシール オイレス工業オイレス ダストシールオイレス工業
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業グライトロンSEフランジブッシュオイレス工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
用途OA機器、弱電機器、食品機器。材質充填剤入りポリフェニレンサルファイド樹脂使用温度範囲-60~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
イグリデュールJスリーブ型ベアリング Igus(イグス)イグリデュールJスリーブ型ベアリングIgus(イグス)
289税込318
1個
14日以内出荷
摩擦係数が非常に低く、低速、高速どちらにも適しています。多くの異なる軸材質に対して優れた耐摩耗性があります。
用途食品包装機械。セット内容イグリデュールJ製ブッシュ材質イグリデュールJ
イグリデュールXフランジ型ベアリング Igus(イグス)イグリデュールXフランジ型ベアリングIgus(イグス)
379税込417
1個
14日以内出荷
許容面圧が高く、高温下での使用や耐薬品性に優れた製品です。高い圧縮強度があります。
用途航空宇宙産業、射出成形機。試験機オーブンその他セット内容イグリデュールX製ブッシュ材質イグリデュールX
オイレス ルーテックEフランジブッシュ オイレス工業オイレス ルーテックEフランジブッシュオイレス工業
96税込106
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+80
グライトロンSE オイレス工業グライトロンSEオイレス工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
用途OA機器、弱電機器、食品機器。使用温度範囲-60~200℃RoHS指令(10物質対応)対応

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

オイルレスブッシュ