絞り込み
ピッチ(mm)
- 12.7
- 6.35(21)
- 9.525(45)
- 15.875(79)
- 19.05(94)
- 25.4(103)
- 31.75(76)
- 38.1(76)
- 44.45(33)
- 50.8(44)
- 63.5(22)
- 76.2(16)
- 100(18)
- 101.6(18)
- 125(19)
- 150(20)
- 152.4(18)
- 200(17)
- 250(19)
- その他(78)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ユニットリンク数
- 10(1)
- 12(1)
- 15(2)
- 106(1)
- 120(2)
- 122(1)
- 124(1)
- 126(1)
- 128(1)
- 130(1)
- 132(1)
- 136(1)
- 138(1)
- 140(1)
- 144(1)
- 238(3)
- 240(41)
- 2400(2)
- 12000(1)
- -(12)
- ユニットリンク数をもっと見る
リンク内幅(mm)
- 3.4(5)
- 4.76(1)
- 4.8(2)
- 6.35(1)
- 6.38(4)
- 7.55(2)
- 7.75(2)
- 7.85(14)
- 7.92(1)
- 7.95(57)
- 19.1(1)
- -(1)
ブランド
- モノタロウ(5)
- 椿本チエイン(48)
- ENUMA(10)
- KANA(片山チエン)(7)
- RK TAKASAGO CHAIN(6)
- DID(4)
- エスコ(3)
- ゼクサスチェン(2)
- オリエンタルチエン(OCM)(2)
- KANA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
9.525(45)
12.7
15.875(79)
19.05(94)
25.4(103)
31.75(76)
38.1(76)
44.45(33)
50.8(44)
その他(78)
ピッチ(mm)をもっと見る

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン販売区分業務用
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ローラーチェーン ステンレス製
(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷一般的に使用されているチェーンです用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付列数1ピン形式クリップ形チェーン長(m)3材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン材質(クリップ)SUS301販売区分業務用
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ローラーチェーン 2列
¥3,998税込¥4,3981本当日出荷一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥9~税込¥10~1リンク3日以内出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥30~税込¥33~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)
椿本チエイン¥149~税込¥164~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
標準形ローラーチェーン2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から9日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ
椿本チエイン¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2
コーティングドライブチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥39~税込¥43~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
ローラチェーン
オリエンタルチエン(OCM)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から7日以内出荷磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
ENUMA¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク
ENUMA¥159税込¥1751個当日出荷から翌々日出荷EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
リーフチェーン BL形
椿本チエイン(1件のレビュー)¥38~税込¥42~1リンク9日以内出荷から62日以内出荷リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。タイプリンク単位材質(本体)スチール種類リーフチェーン