絞り込み
ピッチ(mm)
- 25.4
- 6.35(19)
- 9.525(41)
- 12.7(80)
- 15.875(71)
- 19.05(86)
- 31.75(70)
- 38.1(70)
- 44.45(31)
- 50.8(42)
- 63.5(22)
- 76.2(15)
- 100(18)
- 101.6(17)
- 125(19)
- 150(20)
- 152.4(18)
- 200(17)
- 250(19)
- その他(78)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ユニットリンク数
- 1(1)
- 5(2)
- 11(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 101(1)
- 103(1)
- 105(1)
- 107(1)
- 109(1)
- 111(1)
- 113(1)
- 115(1)
- 117(1)
- 119(1)
- 120(44)
- 1200(1)
- -(12)
- ユニットリンク数をもっと見る
リンク内幅(mm)
- 7.85(2)
- 7.92(1)
- 7.95(5)
- 15.48(2)
- 15.75(10)
- 15.88(48)
- 15.9(2)
- 17.02(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- DID(3)
- ENUMA(14)
- KANA(片山チエン)(5)
- RK TAKASAGO CHAIN(5)
- エスコ(1)
- オリエンタルチエン(OCM)(2)
- ゼクサスチェン(2)
- 椿本チエイン(60)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
9.525(41)
12.7(80)
15.875(71)
19.05(86)
25.4
31.75(70)
38.1(70)
44.45(31)
50.8(42)
その他(78)
ピッチ(mm)をもっと見る

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(35件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ローラーチェーン 2列
¥12,980税込¥14,2781本当日出荷一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
コーティングドライブチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
ローラチェーン
オリエンタルチエン(OCM)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から7日以内出荷磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ
椿本チエイン¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
ENUMA¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスドライブチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥539~税込¥593~1リンクほか翌々日出荷から10日以内出荷ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
プラトップチェーン TPRF形(直線搬送用)
椿本チエイン¥239~税込¥263~1リンク9日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4列数1内リンク内幅(mm)7.95トッププレート(mm)50
フィットリンクローラチェーン FT80
KANA(片山チエン)¥489~税込¥538~1セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2