絞り込み
ピッチ(mm)
- 50.8
- 6.35(19)
- 9.525(41)
- 12.7(80)
- 15.875(71)
- 19.05(86)
- 25.4(94)
- 31.75(70)
- 38.1(70)
- 44.45(31)
- 63.5(22)
- 76.2(15)
- 100(18)
- 101.6(17)
- 125(19)
- 150(20)
- 152.4(18)
- 200(17)
- 250(19)
- その他(78)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ユニットリンク数
- 30(2)
- 60(13)
- -(5)
リンク内幅(mm)
- 15.75(1)
- 15.88(5)
- 30.99(2)
- 31.55(3)
- 31.75(22)
ブランド
- DID(1)
- ENUMA(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- RK TAKASAGO CHAIN(2)
- オリエンタルチエン(OCM)(1)
- ゼクサスチェン(1)
- 椿本チエイン(28)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
9.525(41)
12.7(80)
15.875(71)
19.05(86)
25.4(94)
31.75(70)
38.1(70)
44.45(31)
50.8
その他(78)
ピッチ(mm)をもっと見る

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
ローラチェーン
オリエンタルチエン(OCM)¥75,980税込¥83,5781本当日出荷から7日以内出荷磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク
ENUMA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
ENUMA¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
KCM ローラチェーン160CP
KANA(片山チエン)¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5143質量(kg)28.89材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75ユニットリンク数60列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-57破断強度(kN)269.7最大許容張力(kN)52.96
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)
ENUMA¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
KCM ローラチェーン160-2
KANA(片山チエン)¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5144質量(kg)28.59材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75ユニットリンク数30列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-58破断強度(kN)539.4最大許容張力(kN)105.92
ニードルブシュチェーン(普通仕様)
椿本チエイン¥659~税込¥725~1個ほか17日以内出荷から22日以内出荷種別普通仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン
ニードルブシュチェーン(高精度仕様)
椿本チエイン¥899~税込¥989~1個ほか32日以内出荷種別高精度仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン
ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様)
椿本チエイン¥2,198~税込¥2,418~1個ほか32日以内出荷種別ステンレス仕様材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~60チェーン形式ニードルブシュチェーン
ステンレス倍速チェーン(SS仕様)
椿本チエイン¥2,398~税込¥2,638~1個ほか9日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラチェーン形式センターローラ
コーティング倍速チェーン(HCP仕様)
椿本チエイン¥1,498~税込¥1,648~1リンクほか9日以内出荷から37日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラ表面処理硬質クロムメッキチェーン形式センターローラ