絞り込み
ピッチ(mm)
- 12.7(2)
- 15.875(1)
- 25.4(45)
ユニットリンク数
- 120
- 48(8)
- 60(13)
- 68(14)
- 80(31)
- 96(36)
- 158(4)
- 160(48)
- 162(4)
- 164(4)
- 166(4)
- 168(4)
- 170(4)
- 172(4)
- 190(6)
- 192(45)
- 240(45)
- 320(30)
- 480(5)
- -(15)
- ユニットリンク数をもっと見る
リンク内幅(mm)
- 4.76(1)
- 6.35(1)
- 7.85(1)
- 7.92(1)
- 7.95(2)
- 9.53(1)
- 15.75(9)
- 15.88(29)
- 15.9(2)
- 17.02(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 椿本チエイン(20)
- KANA(片山チエン)(9)
- ENUMA(6)
- RK TAKASAGO CHAIN(5)
- DID(3)
- エスコ(2)
- ゼクサスチェン(2)
- オリエンタルチエン(OCM)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
12.7(2)
15.875(1)
25.4(45)

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ローラーチェーン 2列
¥12,980税込¥14,2781本当日出荷一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から52日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
ローラチェーン
オリエンタルチエン(OCM)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から7日以内出荷磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ
椿本チエイン¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2
標準形ローラーチェーン2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
ENUMA¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーチェーンBS/DIN規格
KANA(片山チエン)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
ローラチェーン 2列
オリエンタルチエン(OCM)¥49,980税込¥54,9781本6日以内出荷から7日以内出荷磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ユニット長さ(m)3
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷から4日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)
ENUMA¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスドライブチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥63,980税込¥70,3781本翌々日出荷から10日以内出荷ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
KANAスーパーローラーチェーン
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ
椿本チエイン¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数1
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)
ENUMA¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から9日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)
ENUMA¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(シングルピッチ形)
ENUMA¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
カーブドチェーン
椿本チエイン¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷仕様ピン長L1+L2(mm):36.8 ユニットのリンク数(カタログ用):120 ローラ径R(mm):15.88 最小横曲り半径r(mm):600タイプユニット列数1概略質量(kg/m)2.47チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)25.4リンク数120平均引張強度(kN)61.6ピン長L1(mm)16.75ピン長L2(mm)20.05リンク内幅W(mm)15.88ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)6.96プレート幅h(mm)20.8
ホローピンチェーン
椿本チエイン¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷仕様ピン外径E(mm):11.375 ピン内径F(mm)最小:8.02 ブシュ径B(mm):15.88タイプユニット概略質量(kg/m)2.15チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)25.4リンク数120平均引張強度(kN)48.1ピン長L1(mm)16.25ピン長L2(mm)17.8リンク内幅W(mm)15.88プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)7.65