絞り込み
ピッチ(mm)
- 9.525(20)
- 12.7(48)
- 15.875(43)
- 19.05(59)
- 25.4(67)
- 31.75(47)
- 38.1(55)
- 44.45(18)
- 50.8(30)
- 63.5(16)
- 75(14)
- 76.2(15)
- 100(18)
- 101.6(18)
- 125(19)
- 150(20)
- 152.4(18)
- 200(17)
- 250(19)
- その他(78)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ユニットリンク数
- 1(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 48(3)
- 54(2)
- 60(5)
- 68(4)
- 80(14)
- 96(12)
- 120(21)
- 134(1)
- 150(2)
- 160(17)
- 192(14)
- 240(15)
- 320(9)
- 1599(1)
- 1919(1)
- -(15)
- ユニットリンク数をもっと見る
リンク内幅(mm)
- 3.18(11)
- 4.78(16)
- 7.95(45)
- 9.53(41)
- 12.7(50)
- 15.88(44)
- 16.1(16)
- 19.05(28)
- 22(19)
- 22.6(9)
- 25.4(22)
- 27(21)
- 30(18)
- 30.2(12)
- 31.6(9)
- 31.75(17)
- 37.1(22)
- 38.1(15)
- 47.63(13)
- 51.4(15)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(5)
- KANA(片山チエン)(27)
- ENUMA(16)
- エスコ(12)
- RS PRO(6)
- RK TAKASAGO CHAIN(6)
- DID(5)
- KANA(5)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- ゼクサスチェン(3)
- オリエンタルチエン(OCM)(3)
「ピッチ(mm)」から絞り込む
9.525(20)
12.7(48)
15.875(43)
19.05(59)
25.4(67)
31.75(47)
38.1(55)
50.8(30)
150(20)
その他(78)
ピッチ(mm)をもっと見る

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥8~税込¥9~1リンク3日以内出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥16~税込¥18~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
プラトップチェーン TTP形(直線搬送用)
椿本チエイン¥269~税込¥296~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)
椿本チエイン¥99~税込¥109~1個ほか当日出荷から52日以内出荷プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2
コーティングドライブチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥27~税込¥30~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
リーフチェーン BL形
椿本チエイン(1件のレビュー)¥38~税込¥42~1リンク9日以内出荷から62日以内出荷リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。タイプリンク単位材質(本体)スチール種類リーフチェーン
プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥279~税込¥307~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)17.4材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1
プラトップチェーン TPRF形(直線搬送用)
椿本チエイン¥239~税込¥263~1リンク9日以内出荷から22日以内出荷ピッチ(mm)25.4内リンク内幅(mm)7.95材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)50