標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
「ピッチ(mm)」から絞り込む
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
1本
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
1本
¥7,898~
税込¥8,688~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数1
1リンク
¥8~
税込¥9~
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
1本
¥12,980~
税込¥14,278~
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数3
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチール
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式ホローピン
1リンクほか
¥62~
税込¥68~
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1パック(100個)
¥719~
税込¥791~
6日以内出荷
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数2
1リンク
¥30~
税込¥33~
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数5
1リンク
¥199~
税込¥219~
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数4
1リンク
¥159~
税込¥175~
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数3
1リンク
¥45~
税込¥50~
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式スナップカバーチェーン
1個ほか
¥99~
税込¥109~
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
1本
¥35,980~
税込¥39,578~
5日以内出荷
1リンクほか
¥11~
税込¥12~
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
¥16~
税込¥18~
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。
有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
表面処理特殊表面コート
1リンクほか
¥27~
税込¥30~
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。
最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。
析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
1リンクほか
¥99~
税込¥109~
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
材質(本体)ステンレス
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式ホローピン
1リンクほか
¥219~
税込¥241~
16日以内出荷から31日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
1リンクほか
¥31~
税込¥34~
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
チェーン形式カーブドチェーン
1リンクほか
¥56~
税込¥62~
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式トップローラ
1リンクほか
¥129~
税込¥142~
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
チェーン形式低騒音チェーン
1リンクほか
¥84~
税込¥92~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
1リンクほか
¥65~
税込¥72~
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
材質(本体)スチール
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式ラムダホローピンチェーン
1リンクほか
¥95~
税込¥105~
11日以内出荷から16日以内出荷
1個ほか
¥73~
税込¥80~
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(417種類の商品があります)
1個
¥429~
税込¥472~
31日以内出荷から51日以内出荷
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
表面処理熱処理硬化
1リンクほか
¥159~
税込¥175~
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(176種類の商品があります)
材質(本体)ステンレス
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
ローラースチールローラ
1リンクほか
¥239~
税込¥263~
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
¥199~
税込¥219~
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
表面処理ニッケルメッキ
チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
¥73~
税込¥80~
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
材質(本体)樹脂
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
1リンクほか
¥90~
税込¥99~
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
チェーン形式ラムダカーブドチェーン
1リンクほか
¥159~
税込¥175~
8日以内出荷から41日以内出荷
サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。
サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。
1個
¥231~
税込¥254~
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式トップローラ
ローラーラムダ
1リンクほか
¥209~
税込¥230~
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
1リンクほか
¥249~
税込¥274~
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
ローラープラローラ
1リンク
¥109~
税込¥120~
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。
給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1
材質(本体)樹脂
種類ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)-20~+80
チェーン形式プラコンビチェーン
1リンクほか
¥28~
税込¥31~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。