標準ローラーチェーン :「ドライブチェーン」の検索結果

標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
関連キーワード
387件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ピッチ(mm)」から絞り込む
その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
16 税込18
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1リンクほか
31 税込34
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
715 税込787
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1リンクほか
99 税込109
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウ 動画あり
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に 付属品ジョイントリンク1個付 列数1 ピン形式クリップ形 チェーン長(m)3 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 材質(クリップ)SUS301
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 表面処理特殊表面コート
1リンクほか
27 税込30
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
54 税込59
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール 種類ローラチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーン
自転車用チェーン
1個
85 税込94
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

椿本チエインローラチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン
1パック(100個)
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーン トラスコ品番410-7390 材質スチール ピッチ(mm)12.7 ユニットリンク数12 列数1列 引張強度(kN)18.1 ローラー外径(Φmm)7.92 チェーンNo.40 最大許容荷重(kN)3.63 内リンク内幅(mm)7.95
1本
269 税込296
当日出荷

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本(3m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途動力伝達用。 材質スチール 列数1列
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数2 チェーン長(m)3
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式センターローラ
1個ほか
379 税込417
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1リンクほか
27 税込30
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン
1リンクほか
249 税込274
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1リンクほか
11 税込12
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン50
ピッチ(mm)15.875 ユニットリンク数192 トラスコ品番804-8004 質量(kg)3.03 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.53 列数1 ピン形式ジョイントリンク(リベット形) チェーンNo.50 ローラ外径D(Φmm)10.16 最大許容張力(kN)6.37
1本
7,200 税込7,920
3日以内出荷

1本(1.5m)ほか
1,275 税込1,403
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
429 税込472
31日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
材質(本体)スチール 種類ローラチェーン 列数2 ユニット長さ(m)3
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ユニット(240リンク)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3m)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KANAスーパーローラーチェーン
エコ商品
KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。
列数1 ピン形式RP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
269 税込296
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2 ユニット長さ(m)3
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数1
1リンク
8 税込9
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3m)
4,798 税込5,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
73 税込80
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数3
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン140-2
ピッチ(mm)44.45 ユニットリンク数34 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5141 質量(kg)21.36 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 列数2 ピン形式割ピン形 チェーンNo.140 ローラ外径D(Φmm)25.4 アズワン品番64-7415-43 破断強度(kN)210.80 最大許容張力(kN)80.42
1本
36,980 税込40,678
16日以内出荷

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン140CP
ピッチ(mm)44.45 ユニットリンク数68 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5140 質量(kg)21.57 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 列数1 ピン形式割ピン形 チェーンNo.140 ローラ外径D(Φmm)25.4 アズワン品番64-7415-42 破断強度(kN)210.80 最大許容張力(kN)40.21
1本
31,275 税込34,403
3日以内出荷

『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります