絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • KANA(片山チエン)(9)
  • DID(1)
ピッチ(mm)
  • 9.525(1)
  • 12.7(7)
  • 15.875(7)
  • 19.05(7)
  • 25.4(7)
  • 31.75(6)
  • 38.1(5)
  • 44.45(4)
リンク内幅(mm)
  • 5.72(1)
  • 7.55(6)
  • 7.75(1)
  • 9.26(6)
  • 9.65(1)
  • 11.68(1)
  • 12.28(6)
  • 15.48(6)
  • 17.02(1)
  • 18.7(5)
  • 19.56(1)
  • 24.75(4)
  • 25.4(1)
ユニットリンク数
  • 68(1)
  • 80(1)
  • 96(2)
  • 120(3)
  • 160(4)
  • 192(3)
  • 240(3)
  • 320(1)
  • 599(1)
  • 1599(1)
  • 1919(1)
  • 3599(1)
  • -(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
9.525(1)
12.7(7)
15.875(7)
19.05(7)
25.4(7)
31.75(6)
38.1(5)
44.45(4)
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ 椿本チエインローラチェーンラムダ椿本チエイン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 オフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエインラムダチェーン 1列(1リンク単位)椿本チエイン
57税込63
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
64税込70
1リンクほか
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式ラムダチェーン
ラムダチェーン 椿本チエインラムダチェーン椿本チエイン
149税込164
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
ラムダチェーン 椿本チエインラムダチェーン椿本チエイン
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
リンク内幅W(mm)24.75材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)24.75列数1許容速度(m/min)50チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ 1列 (ドラム巻) 椿本チエインローラチェーンラムダ 1列 (ドラム巻)椿本チエイン
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
材質(本体)スチールタイプリール巻き種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

無給油形ローラチエーン