絞り込み
ピッチ(mm)
- 9.525(1)
- 12.7(7)
- 15.875(7)
- 19.05(7)
- 25.4(7)
- 31.75(6)
- 38.1(5)
- 44.45(4)
リンク内幅(mm)
- 5.72(1)
- 7.55(6)
- 7.75(1)
- 9.26(6)
- 9.65(1)
- 11.68(1)
- 12.28(6)
- 15.48(6)
- 17.02(1)
- 18.7(5)
- 19.56(1)
- 24.75(4)
- 25.4(1)
ユニットリンク数
- 68(1)
- 80(1)
- 96(2)
- 120(3)
- 160(4)
- 192(3)
- 240(3)
- 320(1)
- 599(1)
- 1599(1)
- 1919(1)
- 3599(1)
- -(2)
ブランド
- 椿本チエイン
- KANA(片山チエン)(9)
- DID(1)
「ピッチ(mm)」から絞り込む
9.525(1)
12.7(7)
15.875(7)
19.05(7)
25.4(7)
31.75(6)
38.1(5)
44.45(4)

ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
ラムダチェーン
椿本チエイン¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷リンク内幅W(mm)24.75材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)24.75列数1許容速度(m/min)50チェーン形式ラムダチェーン
『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準ローラーチェーン
- ジョイントリンク
- チェーン関連機器
- オフセットリンク
- 無給油形ローラチエーン
- 特殊チェーン