絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 16.5
  • 7.2(2)
  • 9(3)
  • 9.6(2)
  • 9.8(2)
  • 10(7)
  • 12.5(6)
  • 12.7(3)
  • 15(2)
  • 15.1(2)
  • 16.7(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 31.5(2)
  • 31.7(4)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 100(3)
種類
  • 種類Vベルト(3)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 10000以上(2)
材質
  • ゴム(3)
  • 樹脂(1)
最小プーリ径(mm)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(3)
  • エスコ(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
三ツ星ベルト・エスコ・DONGIL RUBBER BELT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
10(7)
12.5(6)
16.5
22(3)
25(3)
30(3)
31.7(4)
40(4)
50(6)
100(3)
ベルト幅(mm)をもっと見る
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • 穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ

    穴あきVベルト EA967Vシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    5,920税込6,512
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類Vベルト
  • Vロープ〈穴あきベルト〉 三ツ星ベルト

    Vロープ〈穴あきベルト〉

    三ツ星ベルト
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。 必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。 突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
    ベルト長さ(m)20角度(°)40材質(ベルト)ゴム
  • プレンVロープ 三ツ星ベルト

    プレンVロープ

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
    材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10以下RoHS指令(10物質対応)対応

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(スタンダード)
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
Vベルト(スタンダード) 【通販モノタロウ】