絞り込み
ベルト幅(mm)
- 16.7
- 7.2(2)
- 9(3)
- 9.6(2)
- 9.8(2)
- 10(7)
- 12.5(6)
- 12.7(3)
- 15(2)
- 15.1(2)
- 16.5(5)
- 20(3)
- 22(3)
- 25(3)
- 30(3)
- 31.5(2)
- 31.7(4)
- 40(4)
- 50(6)
- 100(3)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
種類
Vベルト(2)
ベルトピッチ周長(mm)
- 5000~6000未満(1)
- 10000以上(2)
材質
- ゴム(1)
- 樹脂(1)
ブランド
- バンドー化学(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。
商品豆知識
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(7)
12.5(6)
16.5(5)
22(3)
25(3)
30(3)
31.7(4)
40(4)
50(6)
100(3)
ベルト幅(mm)をもっと見る

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
バンコード Vベルト
バンドー化学¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。材質ポリウレタン種類Vベルト角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
サンロープ
バンドー化学¥72,980税込¥80,2781本4日以内出荷継手金具で簡単に接続でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 使用して伸びた場合は、ベルトの切り縮めによる長さ調整が可能 ベルトが曲り易い形状の強靭な継手金具用途各種農業機械 等RoHS指令(10物質対応)対応