絞り込み
ベルト幅(mm)
- 5
- 4(15)
- 6(76)
- 6.4(22)
- 9(14)
- 9.5(20)
- 10(197)
- 12.7(29)
- 15(430)
- 19.1(15)
- 20(21)
- 25(361)
- 30(126)
- 38.1(14)
- 40(320)
- 50.8(15)
- 60(317)
- 76.2(15)
- 80(89)
- 100(87)
- 120(85)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~2000未満(3)
歯数
- 100(1)
- 102(1)
- 103(1)
- 105(1)
- 109(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 115(1)
- 118(1)
- 120(1)
- 122(1)
- 124(1)
- 125(1)
- 126(1)
- 130(1)
- 132(1)
- 135(1)
- 138(1)
- 140(1)
- 243(2)
- 歯数をもっと見る
材質
- 樹脂(4)
種類
タイミングベルト(1)
ブランド
- 三ツ星ベルト(4)
三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
6(76)
10(197)
15(430)
25(361)
30(126)
40(320)
60(317)
80(89)
100(87)
120(85)
ベルト幅(mm)をもっと見る

タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から52日以内出荷・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。材質ポリウレタン歯形T5RoHS指令(10物質対応)対応
三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から52日以内出荷タイミングベルトU。・精度が要求される軽負荷伝動に最適なベルトです。外観が美しく、接触物への汚染がないため、紙送りベルトに適しています。・柔軟性に富み、小プーリ径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能です。軽動力伝動として精度がすぐれています。耐油性にもすぐれています。ダブルタイミングベルトのように特殊形状タイミングベルトも製造できます。外観が美しく、粉塵の飛散も少なく、クリーンな運転が可能です。温度は80℃以下でご使用ください。高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。材質ポリウレタン歯形T5
三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から52日以内出荷・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。材質ポリウレタン歯形T5























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)