絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 76.2
  • 6(20)
  • 6.4(15)
  • 9(11)
  • 9.5(15)
  • 10(22)
  • 12.7(22)
  • 15(72)
  • 19.1(14)
  • 20(13)
  • 25(55)
  • 25.4(12)
  • 30(13)
  • 38.1(13)
  • 40(58)
  • 50.8(14)
  • 60(55)
  • 80(13)
  • 100(11)
  • 120(10)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(5)
  • 700~800未満(5)
  • 800~900未満(5)
  • 900~1000未満(5)
  • 1000~2000未満(11)
  • 2000~3000未満(14)
  • 3000~4000未満(12)
  • 4000~5000未満(11)
歯数
  • 56(8)
  • 64(11)
  • 72(11)
  • 80(11)
  • 84(7)
  • 96(11)
  • 102(5)
  • 106(5)
  • 108(5)
  • 112(11)
  • 114(5)
  • 116(5)
  • 120(5)
  • 126(5)
  • 128(10)
  • 132(5)
  • 136(5)
  • 144(6)
  • 160(8)
  • 200(8)
材質
  • ゴム(14)
ベルト呼び幅
  • 300(11)
種類
  • 種類タイミングベルト(14)
タイミングベルト
ブランド
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
  • バンドー化学(3)
  • 三ツ星ベルト(7)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・バンドー化学・三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
FA現場のお役立ち情報
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
6(20)
6.4(15)
9.5(15)
10(22)
12.7(22)
15(72)
25(55)
40(58)
60(55)
76.2
ベルト幅(mm)をもっと見る
  • シンクロベルト H300形 バンドー化学

    シンクロベルト H300形

    バンドー化学
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
  • タイミングベルトH300形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH300形

    三ツ星ベルト
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)76.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅300ベルト形H
  • タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
  • ダブルタイミングベルト DH形 三ツ星ベルト

    ダブルタイミングベルト DH形

    三ツ星ベルト
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形DH
  • パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.24材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XXH
  • パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XHタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XH
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)15.73タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト形XXH
  • タイミングベルトXXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXXH型 ベルト幅300

    三ツ星ベルト
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)15.73ベルト幅(mm)76.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト呼び幅300ベルト形XXH
  • タイミングベルトXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXH型 ベルト幅300

    三ツ星ベルト
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)11.15ベルト幅(mm)76.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト呼び幅300ベルト形XH
  • シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ バンドー化学

    シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ

    バンドー化学
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    4日以内出荷
    材質ゴムベルト幅(mm)76.2種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
  • シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学

    シンクロベルトXXH形(ゴム)

    バンドー化学
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    4日以内出荷
    材質ゴムベルト幅(mm)76.2種類シンクロベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.8ベルト形XXH
タイミングベルト