絞り込み
ベルト幅(mm)
- 9
- 4(15)
- 6(76)
- 6.4(22)
- 9.5(20)
- 10(197)
- 12.7(29)
- 15(430)
- 19.1(15)
- 20(21)
- 25(361)
- 30(126)
- 38.1(14)
- 40(320)
- 50.8(15)
- 60(317)
- 76.2(15)
- 80(89)
- 100(87)
- 120(85)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(2)
- 100~200未満(6)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(11)
- 400~500未満(10)
- 500~600未満(11)
- 600~700未満(10)
- 700~800未満(9)
- 800~900未満(10)
- 900~1000未満(9)
- 1000~2000未満(11)
- 2000~3000未満(7)
- 3000~4000未満(3)
- 4000~5000未満(1)
歯数
- 100(9)
- 101(7)
- 104(9)
- 106(6)
- 108(7)
- 110(9)
- 112(9)
- 113(9)
- 114(6)
- 115(6)
- 125(9)
- 127(8)
- 134(9)
- 139(8)
- 142(10)
- 144(9)
- 148(8)
- 154(9)
- 162(9)
- 180(8)
- 歯数をもっと見る
材質
- ゴム(11)
ベルト呼び幅
- 9(7)
種類
タイミングベルト(10)
タイミングベルト
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(10)
- ニッタ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・ニッタ・NBK(鍋屋バイテック会社)
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
6(76)
10(197)
15(430)
25(361)
30(126)
40(320)
60(317)
80(89)
100(87)
120(85)
ベルト幅(mm)をもっと見る

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)¥749~税込¥824~1本ほか当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅9寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT
パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(11件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3M
パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5M
パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)5.26寸法PLD(mm)0.5715材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5M
パワーグリップGTベルト 5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥3,898~税込¥4,288~1個32日以内出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴム種類GTベルトピッチ(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5GT
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅9寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT
ニッタ¥5,698~税込¥6,268~1本32日以内出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:5.0歯形EV5GT寸法PLD(mm)0.5715
パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,798~税込¥3,078~1個32日以内出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)3.1寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形D3M
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT
ニッタ¥1,898~税込¥2,088~1本42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0歯形2GT寸法PLD(mm)0.254
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT
ニッタ¥1,698税込¥1,8681本42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。歯数98タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:3.0歯形3GTベルトピッチ周長(mm)294寸法PLD(mm)0.381
パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥929税込¥1,0221個42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。歯数106材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルトピッチ周長(mm)318.0寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3M
パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,798~税込¥3,078~1個32日以内出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)9種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)3.04ベルト呼び幅9寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形D3GT




























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)