タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(1)
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。
ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。
高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。
ベルト幅(mm)10
ベルトピッチ周長(mm)380
歯数15
構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形HP-S5M
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。