絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
歯数
ベルト呼び幅
種類
タイミングベルト
ブランド
三ツ星ベルト・ゲイツ・ユニッタ・アジア・椿本チエイン・バンドー化学・NBK(鍋屋バイテック会社)・HAKKO(白光)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
FA現場のお役立ち情報
252件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • シンクロベルト XL037形 バンドー化学

    シンクロベルト XL037形

    バンドー化学(30件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 100型

    三ツ星ベルト(35件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L050形

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXL037形

    三ツ星ベルト(22件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
    高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
  • タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L075形

    三ツ星ベルト(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅9寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • シンクロベルト L050形 バンドー化学

    シンクロベルト L050形

    バンドー化学(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M

    バンドー化学(13件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(13件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L100形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅100ベルト形L
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 250型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)6材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
  • シンクロベルト L075形 バンドー化学

    シンクロベルト L075形

    バンドー化学(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5ベルト形L
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(11件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3M
  • タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH150形

    三ツ星ベルト
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • シンクロベルト H100形 バンドー化学

    シンクロベルト H100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M

    バンドー化学(5件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M

    バンドー化学(4件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(15件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン(6件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH200形

    三ツ星ベルト
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)50.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅200ベルト形H
  • スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M

    バンドー化学
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
  • スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
タイミングベルト