OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 68 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:340mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0102
アズワン品番65-7876-38
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 92 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:230mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0223
アズワン品番65-7886-07
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 175 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1750mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:175●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0196
アズワン品番65-7875-55
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1676mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:176●材質:ゴム●コード番号:217-0868
アズワン品番65-7889-79
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 121 本。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1210mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0192
アズワン品番65-7874-76
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 933 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 933 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:933mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:204-3209
アズワン品番65-8001-11
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 685 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 685 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:685mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:204-3199
アズワン品番65-8004-80
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 33 です。長さは 314 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:314.33mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0245
アズワン品番65-7966-94
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 75 個。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:750mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9973
アズワン品番65-7878-10
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 150 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:750mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0023
アズワン品番65-7880-49
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 63 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:630mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:63●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9967
アズワン品番65-7882-16
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 61 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:610mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9966
アズワン品番65-7875-76
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 109 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:545mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9872
アズワン品番65-7957-21
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 50 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:500mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9962
アズワン品番65-7883-63
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 41 mm です。長さは 410 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:410mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:41●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9960
アズワン品番65-7964-44
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 71 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:355mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:71●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0004
アズワン品番65-7874-72
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 61 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:305mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0001
アズワン品番65-7878-13
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:鋳鉄●コード番号:236-5759
アズワン品番65-7855-46
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●歯の数:80●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5354
アズワン品番65-8043-56
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5752
アズワン品番65-7861-15
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●歯の数:72●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5349
アズワン品番65-8043-40
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:20mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5749
アズワン品番65-7865-13
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:55mm●材質:スチール●コード番号:236-5748
アズワン品番65-7863-06
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5742
アズワン品番65-7863-58
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:60mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5740
アズワン品番65-7870-44
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5734
アズワン品番65-7870-51
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●歯の数:56●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5330
アズワン品番65-8048-80
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●歯の数:56●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5326
アズワン品番65-8048-81
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5732
アズワン品番65-7861-80
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5728
アズワン品番65-7864-91
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:20mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5722
アズワン品番65-7855-76
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:150mm●材質:スチール●コード番号:239-5325
アズワン品番65-8048-44
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:48mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5720
アズワン品番65-7861-30
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様●歯の数:44●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5310
アズワン品番65-8044-29
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:20mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5707
アズワン品番65-7859-52
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●ボア:70mm●材質:スチール●コード番号:236-5676
アズワン品番65-7860-25
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
仕様●歯の数:40●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5294
アズワン品番65-8047-69
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様●歯の数:38●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5290
アズワン品番65-8048-03
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5653
アズワン品番65-7859-47
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。