クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 571 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:571mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0719
アズワン品番65-7888-22
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 510 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:510mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:102●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1264
アズワン品番65-7877-35
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 500 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1235
アズワン品番65-7889-54
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:480mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1293
アズワン品番65-7875-47
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 420 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:420mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1260
アズワン品番65-7961-65
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 400 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:400mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1258
アズワン品番65-7960-53
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。長さは 3556 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3556mm●幅:25mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0297
アズワン品番65-7884-41
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 330 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:330mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1252
アズワン品番65-7880-53
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
仕様●長さ:325mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-1466
アズワン品番65-7875-17
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:25mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0253
アズワン品番65-7875-80
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 305 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:305mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1251
アズワン品番65-7880-52
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
仕様●長さ:300mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1374
アズワン品番65-7883-85
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2286mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-1076
アズワン品番65-7874-87
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2159mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-1052
アズワン品番65-7883-34
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 200 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:200mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1244
アズワン品番65-7873-57
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1905mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0905
アズワン品番65-7875-70
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1700 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1700mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:170●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1199
アズワン品番65-7955-57
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1600mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:160●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1197
アズワン品番65-7872-78
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1229
アズワン品番65-7889-92
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1010 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1186
アズワン品番65-7958-57
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1187
アズワン品番65-7875-52
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:876mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1491
アズワン品番65-7885-07
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 685 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 685 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:685mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:204-3219
アズワン品番65-8003-16
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:609mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:204-3217
アズワン品番65-8019-23
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 9.525 mm で、長さが 381 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
仕様●長さ:381mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-0315
アズワン品番65-7883-71
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1095
アズワン品番65-7874-94
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2941
アズワン品番65-8003-52
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 920mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 1.20 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:920mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:204-2958
アズワン品番65-8004-82
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 780 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:780mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0663
アズワン品番65-7881-85
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 750 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:750mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0661
アズワン品番65-7883-27
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:608mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:217-0829
アズワン品番65-7876-18
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:455mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0607
アズワン品番65-7879-37
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:390mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0603
アズワン品番65-7885-86
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
仕様●長さ:352mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-1502
アズワン品番65-7884-47
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
仕様●長さ:288mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:36●材質:ゴム●コード番号:217-1364
アズワン品番65-7888-54
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズの両面タイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所に効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確
仕様●長さ:2800mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:350●材質:ゴム●コード番号:217-1359
アズワン品番65-7888-94
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0675
アズワン品番65-7879-27
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1800mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0573
アズワン品番65-7881-94
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0556
アズワン品番65-7874-75
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1750 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1750mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:175●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0644
アズワン品番65-7889-58
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。