2,068件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
仕様HC仕様 歯数138 タイプ片面歯形 ベルト幅(mm)25 ピッチ(mm)5 最大張力(N)取付:412、取付推奨値:304 周長(mm)690 歯形UP5M
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様 歯数140 タイプ片面歯形 ベルト幅(mm)25 ピッチ(mm)5 最大張力(N)取付:412、取付推奨値:304 周長(mm)700 歯形UP5M
1本
7,298 税込8,028
25日以内出荷

・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様 歯数100 タイプ片面歯形 ベルト幅(mm)15 ピッチ(mm)5 最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167 周長(mm)500 歯形UP5M
1本
3,698 税込4,068
25日以内出荷

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム タイプ標準 歯形MXL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム 歯形S8M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム 歯形S3M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (536種類の商品があります)

OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:950mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:380●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0789 アズワン品番65-7879-68
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1200 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 150 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1200mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0321 アズワン品番65-7874-74
1個
8,598 税込9,458
欠品中

OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:265mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0783 材質ポリウレタン アズワン品番65-7878-31
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:245mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0782 材質ポリウレタン アズワン品番65-7883-02
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃
仕様●長さ:1280mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:128●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1409 材質ポリウレタン アズワン品番65-7883-74
1個
21,980 税込24,178
欠品中

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:300mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1372 アズワン品番65-7881-84
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ベルト幅(mm)6.4 種類タイミングベルト 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅6.4
1個
519 税込571
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類タイミングベルト 材質(ベルト)クロロプレンゴム
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論より、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 ベルト幅(mm)15 材質R ベルト呼び幅150 ベルト形HP-S8M
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm)80 構造背ゴム/心線/歯布(2層) RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形HP-S14M
1本
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm)60 構造背ゴム/心線/歯布(2層) RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形HP-S14M
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm)40 構造背ゴム/心線/歯布(2層) RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形HP-S14M
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YU ベルト幅(mm)70 ピッチ(mm)8 材質(本体)ハイモジュラスゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)5 タイプ標準 種類EVベルト
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YU ベルト幅(mm)60 ピッチ(mm)8 材質(本体)ハイモジュラスゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)5 タイプ標準 種類EVベルト
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YU ベルト幅(mm)50 ピッチ(mm)8 材質(本体)ハイモジュラスゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)5 タイプ標準 種類EVベルト
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

材質ゴム 種類PXベルト タイプロングベルト 仕様HC仕様
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベルト形UP5M ピッチ(mm)5 材質ゴム ベルト厚(mm)3.6 種類PXベルト タイプHC仕様
1個
1,298 税込1,428
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅12.7 使用温度範囲(℃)-30~80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1個
719 税込791
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形DXL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)4 材質(ベルト)ポリウレタン 呼び幅4mm 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.36 タイプ標準 ピッチ(mm)2 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)8.91 ベルト形S2M
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形8MGT ピッチ(mm)8 材質(本体)高強度ウレタン 材質(歯布)高強度ナイロン帆布 材質(心線)カーボン心線 ベルト厚(mm)5.9 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.8 種類GTカーボンベルト 仕様カーボン仕様
1個
6,098 税込6,708
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形14MGT ピッチ(mm)14 材質(本体)高強度ウレタン 材質(歯布)高強度ナイロン帆布 材質(心線)カーボン心線 ベルト厚(mm)10.2 タイプ標準 寸法PLD(mm)1.4 種類GTカーボンベルト 仕様カーボン仕様
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形DXL ピッチ(mm)5.08 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)3.05 タイプツインパワー 種類タイミングベルト
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形8M ピッチ(mm)8 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード 寸法PLD(mm)0.686 種類HTDベルト
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形D3GT ベルト幅(mm)6 ピッチ(mm)3 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)3.04 タイプツインパワー 寸法PLD(mm)0.381 種類GTベルト ベルト呼び幅6
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GT ベルト幅(mm)2.5 ピッチ(mm)1.5 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)アラミドコード ベルト厚(mm)1 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.23 種類GTベルト ベルト呼び幅2.5
1個
259 税込285
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)12.7 材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)2.032 ベルト厚(mm)1.14 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形MXL
1本
739 税込813
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GT ベルト幅(mm)15 ピッチ(mm)2 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.38 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.254 種類GTベルト ベルト呼び幅15
1本ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YU ベルト幅(mm)40 ピッチ(mm)8 材質(本体)ハイモジュラスゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)5 タイプ標準 種類EVベルト
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YU ベルト幅(mm)25 ピッチ(mm)8 材質(本体)ハイモジュラスゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)5 タイプ標準 種類EVベルト
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。
材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 高さ(mm)5.3 タイプUタイプ、標準 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02 歯ピッチ(mm)8 ベルト形MTS8M
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)