絞り込み
断面径(Φmm)
- 5
- 1.5(4)
- 2(10)
- 2.5(3)
- 3(14)
- 3.5(3)
- 4(14)
- 6(13)
- 7(7)
- 8(10)
- 9(4)
- 10(8)
- 11(1)
- 12(7)
- 15(5)
ベルトピッチ周長(mm)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 10000以上(8)
種類
丸ベルト(11)
材質
- 樹脂(12)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- ニッタ(2)
- ハバジット(3)
- バンドー化学(4)
- 三ツ星ベルト(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
丸ベルトはコンベアーなどの動力伝達に用いられる断面が丸型のベルトのことです。オレンジ色のウレタンでできた丸ベルトは熱溶着などで任意の長さに加工することができます。また丸ベルトは高い張力が特徴で柔軟性や耐摩耗性に優れており、曲がりぐせが少ないのが特徴のアイテム。卓上ボール盤やポンプの駆動ベルトなど幅広い作業現場で利用されています。万が一ベルトが破損し製品などに混入してしまっても発見しやすいコバルトブルーのタイプは、食品加工の機器などでの利用がおすすめです。バラエティー豊かなタイプが充実しているので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
「断面径(Φmm)」から絞り込む
2(10)
3(14)
4(14)
5
6(13)
7(7)
8(10)
10(8)
12(7)
15(5)

ウレタンベルト オレンジ
(155件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます用途コンベアーなどの動力伝達に材質ウレタンエラストマー色オレンジベルト長さ(m)10硬度92販売区分業務用
スターロープ
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
バンコラン丸ベルト
バンドー化学(61件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。材質ポリウレタン種類丸ベルト
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
バンコードエンドレス#480 Φ5
バンドー化学(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から33日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力640(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンコード(オレンジ)
ニッタ(16件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から7日以内出荷専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)色オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
ポリコード丸ベルト
ハバジット(13件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から11日以内出荷ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPU色グリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
バンコード丸ベルト#489(白色)
バンドー化学(9件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から5日以内出荷熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。材質ポリウレタン色白タイプ#489(高モジュラス品)種類丸ベルト硬度90RoHS指令(10物質対応)対応
ハビブルー搬送用丸ベルト
ハバジット(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷から12日以内出荷コバルトブルー色調。 青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。 FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。 食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。材質TPU色コバルトブルー種類丸ベルト表面艷無許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止丸ベルト
ハバジット¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から12日以内出荷一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。材質TPU色黒種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90
丸ベルト EA967Sシリーズ
エスコ¥575~税込¥633~1本翌日出荷から翌々日出荷熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。仕様丸ベルト種類丸ベルト
ウレタンコード(グリーン)
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から42日以内出荷専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。用途軽伝動用色グリーンタイプGタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
ウレタンコード(オレンジ) 長尺
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷から42日以内出荷専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)色オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
スターロープ
三ツ星ベルト¥109,800税込¥120,7801巻3日以内出荷から7日以内出荷押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。 多湿の場所での保管やご使用は避けてください。材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
伝導部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら