「断面径(Φmm)」から絞り込む
RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、製造システムで動力を伝達するのに不可欠なコンポーネントです。コンベアローラーや包装機械の駆動など、さまざまな用途に使用されます。 ベルトの長さは 30 m 、直径は 5 mm で、 8 % の張力に基づいて 5.3 kg の高い作業負荷に対応しています。弾力性と伸張強度のレベルが求められる状況では、ゴムに比べてポリウレタンの方が優れています。また、さまざまな位置への操作が簡単で結合が簡単で、角度付きプーリーを使用した場合の使用にも耐えられます。 ベルトは、 -30 . +80 ° C の温度範囲で使用できます。つまり、低温保管ユニットや高温工場など、さまざまな商業環境での使用に適しています。ポリウレタンはまた、優れた耐化学薬品性、耐摩耗性、耐油性を備えた高性能素材でもあります。特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 30 m .直径 5 mm .プーリの最小径は 48 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 5mmカラー = 緑最小プーリ径 = 48mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 5.3kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
RS PRO Green Round Polyurethane BeltIf you need to transfer power in your manufacturing systems or devices, the RS PRO round polyurethane belt is a great option. You can use it in a wide range of equipment, such as packaging machinery or line-shaft roller conveyors. The 5-metre belt has a diameter of 4 mm and a working load capacity of 3.4 kg based on an 8% tension. Polyurethanes elastic and high tensile strength characteristics make it particularly useful for running it through angled pulleys. Its also much easier to join and manipulate compared to rubber, easy to clean and has a hardness of 88 Type A. It has a safe operating temperature of -30℃ to +80℃ and resistance to chemicals, oils and abrasion. Its useable in all types of industrial situations, such as distribution facilities, factories and warehouses.Features and Benefits. Round green polyurethane belt . Hardness of 88 Type A . Length of 30 m . Diameter of 4 mm . Minimum pulley diameter of 38 mm . Minimum operating temperature of -30℃ . Maximum operating temperature of +80℃ . Not food certifiedRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様直径 = 4mmカラー = 緑最小プーリ径 = 38mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 3.4kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RS PRO 11
仕様直径 = 3mmカラー = 緑最小プーリ径 = 29mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 1.9kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
サーモスタットにより温度制御されるヒータを備えた、ニッタウレタンコード用融着機です。
質量(kg)1.4
温度(℃)210~230(予熱時間約10分)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×190×131(電源コード未接続時)
入力電源100V 50/60Hz 50W
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。