- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 鍵・錠前
- 空錠・ハンドル単体
- 16ページ目
16ページ目: 空錠・ハンドル単体
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
仕様ボルト、ナット・落し受座付
材質/仕上ステンレス
質量(g)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
1組
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
タンスなどの家具の補修・模様替えに。ふすま・天袋など和室にもあいます。
材質鉄
付属品木ビス2.4×13(2本)
設置方法表ネジ止めタイプ
適合扉厚(mm)13~
取手取手
お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、シックな印象も変えてくれます。
取手取手
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅
全長(mm)65
幅(mm)15
奥行(mm)18.5
取付ねじ木ネジ2.7×16mm
取手取手
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)121
ビスピッチ(mm)107
幅(mm)18
色ヘアライン
奥行(mm)24
取付ねじ丸皿木ネジ2.7×16mm
取手取手
1個
¥318
税込¥350
9日以内出荷
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質ステンレス鋼SUS304
色ヘアライン
取手取手
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質亜鉛
幅(mm)13
色サテンニッケル
奥行(mm)31
取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ11mm
取手取手
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。
裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質黄銅+亜鉛
ビスピッチ(mm)130
幅(mm)12
色クローム
奥行(mm)26
取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
取手取手
スチールドア用の大型引手。片面タイプです。
用途スチールドア用の大型引手
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)130
幅(mm)85
色ヘアライン
奥行(mm)19
取手取手
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)300
幅(mm)75
色鏡面
奥行(mm)2
取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手取手
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
材質真鍮
高さ(mm)27
付属品鉄皿タッピング真鍮メッキ3.0×18mm4本
幅(mm)140
色アンティークブラス
奥行(mm)18
寸法L(mm)140
取手取手
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
壊れた扉の取手の取替など
材質亜鉛ダイカスト
付属品ビスM4×25mm 2本入
適合扉厚(mm)20~23
取手取手
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質ステンレス
長さ(mm)22
幅(mm)100
高さ(mm)29
取手回転取手
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質亜鉛合金
付属品M4×28取付ビス
表面処理マットシルバー塗装
取付ピッチ(mm)100
取手取手
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
引違い扉用のラッチ付引手です。
扉が閉まっている際、ラッチにより扉をロックします。
引手・手掛部が操作レバーになっている為、扉を開ける動作でラッチの解除ができます。
扉を閉めればラッチは自動的にかかります。
材質ABS樹脂(抗菌仕様)
取手取手
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
豪華さを演出するゴールド色
ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易
開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト
バックセット50
適合扉厚(mm)30~40
付属品鍵3本
色サテンゴールド
タイプ鍵付タイプ
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用
適合場所応接室、個室
主な用途応接室、個室
アズワン品番64-7754-28
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。