2,923件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40 材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板 タイプかぎなしタイプ 種類屋内用 規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用 適合場所室内ドア 主な用途室内ドア
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 ニッケル タイプかぎなしタイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所室内ドア 主な用途室内ドア
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック角棒HD
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
取手取手
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種別空錠(丸座) 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)30~36 バックセット51mm(TX-51錠)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)3K ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:小判座内締錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイス 戸襖錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途和室用(スライドカギ付) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 対応戸厚(mm)25~37 セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)65 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能戸襖錠 取手握り玉
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様推奨受け:ATU-5・ATU-6 材質亜鉛ダイカスト 寸法L(mm)47 仕上サチライトクロム
1枚
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容【対象門扉】旧キャスグレードシリーズ(96年3月生産終了)/両錠用/ねじ付き/新旧あり/ ブラウン 適合シリーズキャスグレード
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。
材質ステンレス 取手ハンドル 丸棒径R(Φmm)10 付属ねじ有無ISO4×28
1本
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅室内用レバーハンドル。Jレバーシリーズです。丸座と小判座がございます。
材質ハンドル・座:アルミ合金 仕上つや消しブラック
1組
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機能防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様内外1組 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アイワ金属ムーンハンドル
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂 シルバー 使用ビス(mm)付属:4×22
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です 切断面がかくれて仕上がりがキレイ! パイプの長さはビスピッチ+10mmです
耐荷重(kg)2 適合扉厚(mm)15~22 使用ビス(mm)付属:4×25
1個(1本)
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上ヘアーライン 適合扉厚(mm)33~43 開き方左右兼用
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質ステンレス パイプ径(Φmm)25 適合扉厚(mm)10~55 取手取手
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレス円筒錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク 適合ALPHA 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×25 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)28~45 取手握り玉 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。
シルバー 種類屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手ケース取手
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 勝手左右兼用 仕上クロムメッキ 取手ケース取手
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル 材質アルミニウム 高さ(mm)38 幅(mm)120 ステンカラー 奥行(mm)22 寸法L(mm)120 取付ねじ皿タッピンネジ4×14mm 取手取手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手 材質黄銅鋳物 全長(mm)60 幅(mm)18 奥行(mm)15 取付ねじ木ネジ2.7×16mm 取手取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手 材質(本体)黄銅 全長(mm)73 幅(mm)18 奥行(mm)10 材質(ケース)ステンレス鋼SUS304 取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm 取手取手
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)30~40 タイプかぎなしタイプ 種類屋内用 適合場所室内ドア 主な用途室内ドア
1セット
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛合金 仕上サテンニッケルメッキ 推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません) 取手取手
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックアトリスNハンドル
材質亜鉛合金 シリーズアトリス 推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません) 取手取手
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート ビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み) 取手回転取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ合金 仕様LSミニケース錠 バックセット51mm
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質亜鉛合金 仕様LSミニケース錠 タイプ丸座 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックステンレスハンドル Φ8
材質ステンレス鋼 付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本 仕上生地HL 有効ねじ深さ(mm)8 取手取手
1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上 材質ステンレス鋼 高さ(mm)35 グリップ径(Φmm)14 仕上ヘアライン仕上 推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10) 取手ハンドル
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1K ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:小判座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。戸が戸袋などに入り込む設計の場合に木口面に取り付けてご使用になると便利です。その他、折戸の取手、床下収納の取手、フックなどにもご使用になれます。
材質亜鉛合金 付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 2本 取手回転取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ 材質/仕上天然木/クリアニス 付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 取手取手
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

美和ロックMIWA ELA02 DT33~41 ST
エコ商品
種別レバーハンドル用丸座 内外1組 グリーン購入法適合
1組
1,098 税込1,208
5日以内出荷

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります