2,923件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容本体(G8AAB0212)×1、取付ネジセット×1 ゴールド 取手取手
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様) 適合扉厚(mm)30~40 取手ドアハンドル
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル 材質樹脂 取手取手
1個
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

家具等に使用する木製のハンドル。
用途家具等に使用する木製のハンドル 材質白木 クリアー 取付ねじ全ネジM3×60mm 鬼目ナットM3埋込み 取手取手
1個
618 税込680
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手 材質黄銅 全長(mm)88 幅(mm)19 奥行(mm)23 取付ねじ木ネジ3.1×20mm 取手取手
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。 裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 材質黄銅+亜鉛 ビスピッチ(mm)130 幅(mm)12 サテンニッケル 奥行(mm)26 取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm 取手取手
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板 材質ステンレス鋼SUS304 全長(mm)300 幅(mm)75 ヘアライン 奥行(mm)2 取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm 取手取手
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ユリア樹脂、底金・ステンレス ピッチ(mm)91 高さ(mm)45 付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り) 幅(mm)120(取っ手) 穴径(Φmm)4 横幅(mm)147 太さ(mm)11 取手取手
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

WAKI(和気産業)カバン取手 H-240
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄 ピッチ(mm)40 高さ(mm)50 付属品ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り) 穴径(Φmm)4.5 横幅(mm)113 太さ(mm)8~14 取手取手
1個
399 税込439
当日出荷

床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質亜鉛ダイカスト 付属品ねじ3.8×16mm 長さ(mm)27 幅(mm)109 シルバー 高さ(mm)32.6 取手回転取手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

WAKI(和気産業)全回転取手 大
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質ステンレス 長さ(mm)22.5 幅(mm)100.5 GB 高さ(mm)28 取手回転取手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 サテンゴールド タイプうちかぎタイプ(表示窓付) 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-27
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 シルバー タイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり) 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート ビスの呼び【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付 取手ケース取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。座付タイプなので元々開いている穴を隠して新たに取付ができます。
用途家具に取り付ける取手。 取手取手
1個
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金 タイプ(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード 種類屋内用 適合扉厚(mm)28~40 バックセット60mm
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛合金、ステンレスパイプ 仕様LSミニケース錠 仕上1カラー(クローム+ステンレス) バックセット51mm 表面仕上げメッキ、生地
1セット
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ハンドル)アルミ押出材 材質(脚部)亜鉛合金 有効ねじ深さ(mm)10 取手取手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛合金 有効ねじ深さ(mm)10 取手取手
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ハイロジックサーブハンドル
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
取付方式裏ビス止め 取手取手
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガーデニング金具
材質本体/スチール 黒塗装 取手取手
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L 適合扉厚(mm)30 バックセット90mm 取手握り玉 ビスピッチ(mm)70
1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷

材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき グリップ径(Φmm)2.5 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手・引手
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 種類レバーハンドル 機能小判座、空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)3K ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:小判座内締錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APLUS(クマモト)H-20・H-22用ハンドル
材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類屋内用 仕上クロームメッキ
1個
489 税込538
3日以内出荷

用途上げ蓋等の取手 材質(本体)SUS304 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応 取手揚蓋取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種取手 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質(本体)SUS304 仕上HL 取手ケースハンドル
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小箱・家具用の取手
用途取手 ビスピッチC(mm)83 材質スチール 取手取手
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途取手 材質(本体)亜鉛ダイカスト 取手取手
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アンティーク調の懐かしいデザイン。
用途タンス用取手 材質(本体、台座、割ピン)真鍮 仕上古美メッキ 適合扉厚(mm)5~20 取手取手
1個
789 税込868
翌々日出荷

LA用内外レバーハンドルのみ
53型 グリーン購入法適合
1組
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1組
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

UNION(ユニオン)UL443
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ145×50×55 仕上アルミ シルバー 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
9,798 税込10,778
3日以内出荷

UNION(ユニオン)UL440
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ110×50×65 仕上アルミ シルバー 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
1組
7,498 税込8,248
3日以内出荷

引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:左勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0834 アズワン品番67-2357-48
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

セット内容【対象門扉】旧キャスグレードシリーズ(96年3月生産終了)/両・片共通/角芯、キー3本付き/新旧あり/ ブラウン 適合シリーズキャスグレード
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります