絞り込み
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・35・45・75・高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,923件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルセット S8ATL1068L 新日軽(LIXIL)ハンドルセット S8ATL1068L新日軽(LIXIL)
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
セット内容L勝手用セット部品箱(SE1324L)の中。取付ねじは現場調達願います。ブラック系適合シリーズアルプラ70、アルプラ70MS
アーチハンドル 川喜金物(SOWA)アーチハンドル川喜金物(SOWA)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するハンドルです。
付属品【トラスネジ】4本付4×25(2本)、4×30(2本)/【有効ネジ】深さ7mm
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル錠室内用の取替レバーハンドル新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ左右兼用
寸法(mm)(ラッチフロント)57×23ブラック
ウエスト製取手 ノダウエスト製取手ノダ
4,598税込5,058
1セット
11日以内出荷
用途ウエスト製取手
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T6010 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T6010UNION(ユニオン)
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 T5301 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 T5301UNION(ユニオン)
31,980税込35,178
1組
3日以内出荷
仕様内外1組材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ T261 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ T261UNION(ユニオン)
7,798税込8,578
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ケアハンドル 押板・引手 H7262 UNION(ユニオン)【オーダー】ケアハンドル 押板・引手 H7262UNION(ユニオン)
7,998税込8,798
1組
3日以内出荷
仕様内外1組材質/仕上除電樹脂 ホワイト+ユニキャスト シルバー機能抗菌性、除電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G7056 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G7056UNION(ユニオン)
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能アートセーフ(手すり)対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G2605 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G2605UNION(ユニオン)
9,998税込10,998
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能アートセーフ(手すり)対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ドームハンドル アイワ金属ドームハンドルアイワ金属
409税込450
1個
3日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに 表側よりビス止めするタイプ
材質亜鉛ダイカスト
ソフトハンドル アイワ金属ソフトハンドルアイワ金属
309税込340
1本
3日以内出荷
当たっても安全なやわらかいハンドル 引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質エラストマー樹脂ブラック使用ビス(mm)付属:4×30
アルミハンガーパイプ用フック アイワ金属アルミハンガーパイプ用フックアイワ金属
299税込329
1パック(5個)
3日以内出荷
インテリアにマッチするダエン形のアルミハンガーパイプ用パーツ
材質ポリエチレンホワイト耐荷重(kg)3
アジャストハンドル アイワ金属アジャストハンドルアイワ金属
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ハンドル棒:ステンレス、座:亜鉛ダイカストWB適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)使用ビス(mm)付属:トラス4×25
アーチェリーハンドル アイワ金属アーチェリーハンドルアイワ金属
789税込868
1本
3日以内出荷
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト使用ビス(mm)付属:トラス4×25
PCハンドル アイワ金属PCハンドルアイワ金属
549税込604
1個
3日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ
材質樹脂ナラ使用ビス(mm)付属:ISOトラス4×25
ソフトシリコーンハンドル LAMP(スガツネ工業)ソフトシリコーンハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
本品とトータルコーディネートできる製品があります。 シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。
用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべ小ねじM4×30材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅取手ハンドル
レバーハンドルN1型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルN1型Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
用途室内用サテンシルバー(塗装)
レバーハンドルA3型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルA3型Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
用途室内用
レバーハンドルA3型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルA3型Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
用途室内用錠前空錠
レバーハンドルA1型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルA1型Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1セット
4日以内出荷
用途室内用錠前キー付錠
レバーハンドルA1型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルA1型Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
用途室内用錠前空錠
スキスム レバーハンドル  11BM型  丸座タイプ 永大産業スキスム レバーハンドル 11BM型 丸座タイプ永大産業
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
化粧座とレバーが一体になった美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応
ブラック
ドレタス レバーハンドル BA型 ウッドワンドレタス レバーハンドル BA型ウッドワン
5,198税込5,718
1セット
当日出荷から7日以内出荷
種類屋内用
ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)鏡面クローム MK(丸喜金属本社)ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)鏡面クロームMK(丸喜金属本社)
7,798税込8,578
1セット
4日以内出荷
材質天然木・ステンレス仕上鏡面磨き仕上付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm適合扉厚(mm)10~55寸法(Φmm)30仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)取手取手
【オーダー】押板引手 T2962 UNION(ユニオン)【オーダー】押板引手 T2962UNION(ユニオン)
10,980税込12,078
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 瞬速取り付け機構フィクシス G500 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 瞬速取り付け機構フィクシス G500UNION(ユニオン)
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G52 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G52UNION(ユニオン)
24,980税込27,478
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
ステンレス片面ハンドル ハイロジックステンレス片面ハンドルハイロジック
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルハンドルの取付は、タイコをタッピングで止め、横ビスで固定。
材質ステンレスヘアラインピッチ(mm)275パイプ径(Φmm)25呼称(mm)300アズワン品番64-9702-29適合扉厚(mm)30以上取手取手
室内ドア把手  スクエアL-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)室内ドア把手 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容把手セット(内・外)×1材質アルミダイカスト+塗装シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として1991年以降にLIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製レバーハンドルと互換性があります。(長座・プッシュプル・握り玉は対象外)加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
空錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)空錠 ステンレスノブWAKI(和気産業)
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)30~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
室内用レバー 通路の錠 丸座 WAKI(和気産業)室内用レバー 通路の錠 丸座WAKI(和気産業)
4,598税込5,058
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! カギ無レバー錠。 デザイン性に優れた室内用レバー錠。 閉じ込め防止機能付。
用途木製室内ドア、軽量ドアバックセット(mm)51穴径(Φmm)(扉)21/2穴材質(レバー部)亜鉛合金材質ラッチ:亜鉛ダイカスト適合NAGASAWA
ウッドドアハンドル 両面 K9(駒谷)ウッドドアハンドル 両面K9(駒谷)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1組
5日以内出荷
細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
材質木部:積層強化木寸法(mm)(木部)170寸法L(mm)219寸法H(mm)45寸法(Φmm)19寸法C(mm)200適合扉厚(mm)27~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ローラーハンドル (面付) 5602 末広金具(SUEHIRO)ローラーハンドル (面付) 5602末広金具(SUEHIRO)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイキャスト種類屋内用仕上サーチライトクローム
握り玉セット 新日軽(LIXIL)握り玉セット新日軽(LIXIL)
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
シルバー取手握り玉
ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズGOAL(ゴール)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど錠前空錠取手ケースハンドル
円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズGOAL(ゴール)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
チューブラ丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)チューブラ丸座戸襖錠GIKEN(川口技研)
2,998税込3,298
1組
3日以内出荷
レバーハンドルと戸襖錠D2とラッチのセット品です。
材質和室側=[座]亜鉛合金(塗装)+[ハンドル]アルミ合金(塗装)適合扉厚(mm)28~40タイプ丸座:戸襖錠仕様戸襖錠専用チューブラ錠仕様1フロントプレート:角バックセット(mm)B/S 60種類屋内用
取替用LVSケースHT26長座空錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)取替用LVSケースHT26長座空錠(ケースラッチ+HT26長座セット)GIKEN(川口技研)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
仕様LVSケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) 木製レバー ECLE(エクレ)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) 木製レバーECLE(エクレ)
6,398税込7,038
1セット
9日以内出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

空錠・ハンドル単体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら