防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状丸形
タイプ両ボルト
接続方式両端おねじ
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。
SUS金具の採用により防錆力に優れます。
高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。
六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。
ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械
形状丸形
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。
豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。
耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ナット)SS400
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
材質(取付ボルト)SS400
材質(ばね座金)SWRH
特性耐候性
適合用途防振
構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。
取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。
両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途機械全般
形状丸形
接続方式両端おねじ
適合用途防振
発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。
ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。
構造が簡単であり取付が容易。
金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。
軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
用途制御盤、コントローラーの除振
小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振
その他、軽荷重機器の防振・除振
仕様RoHS対応
形状丸形
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/除振
4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。
取付方向によって、剛性を変えられる。
比較的大きな変形が可能。
ストッパー機能をもっている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状V形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。
横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。
取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。
置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。
測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製金具を用いております。
形状丸形
色(防振材)ピンク
寸法L(mm)17
ねじの呼び寸法M5
ねじ長さ(mm)17
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
形状丸形
材質(ねじ部)スチール(SWCH/SPCC)
接続方式両端おねじ
固有振動数(Hz)15
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度HS20±5
特性耐久性
適合用途防振
低い固有振動数が得られます。
広い荷重範囲で固有振動数が一定です。
安定性に優れています。
積層が可能です。
取付けは非常に簡単です。
形状丸形
色黒
材質(ゴム)天然ゴム
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性安定性
適合用途除振
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。
エスコ品番EA949HS-221
形状吊形
高さ(mm)70
寸法L(mm)70
寸法D(mm)11
接続ねじ-
寸法B(mm)32
接続方式両端おねじ
寸法d1(mm)10
ばね定数(N/mm)59
支持荷重(N)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性-
最大許容荷重(N)230
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
ねじサイズM5×11mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-13
形状丸形
高さ(mm)16
接続ねじM5
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)11
ばね定数(N/mm)(下方向)41
支持荷重(N)(下方向)78
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)
適合用途防振
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
一般用途として広く利用可能です。
用途一般産業用機械、軽重量機械
接続方式両端おねじ
適合用途防振
高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。
ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。
ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。
金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-28
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-27
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)610
支持荷重(N)(下方向)1230
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-19
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)310
支持荷重(N)(下方向)450
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×20mm
最大許容荷重(N)890(Z方向)、59(X方向)
適合用途防振
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-15
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)130
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×13mm
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-14
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM5
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)12
ばね定数(N/mm)(下方向)74
支持荷重(N)(下方向)130
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM5×12mm
最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向)
適合用途防振
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。
取り付けが容易です。
防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。
用途軽重量機械、基礎用
形状V型
接続方式両端おねじ
適合用途防振
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-40
形状丸形
高さ(mm)50
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)900
支持荷重(N)(下方向)3700
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向)
適合用途防振
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-36
形状丸形
高さ(mm)42
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)860
支持荷重(N)(下方向)2900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
ねじサイズM12×35mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-34
形状丸形
高さ(mm)34
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)35
ばね定数(N/mm)(下方向)780
支持荷重(N)(下方向)2300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)4400(Z方向)、640(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
ねじサイズM12×35mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-32
形状丸形
高さ(mm)34
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)35
ばね定数(N/mm)(下方向)650
支持荷重(N)(下方向)2110
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-31
形状丸形
高さ(mm)30
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)35
ばね定数(N/mm)(下方向)780
支持荷重(N)(下方向)1860
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×35mm
最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
ねじサイズM10×30mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-29
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)350
支持荷重(N)(下方向)1200
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-26
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)170
支持荷重(N)(下方向)650
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-25
形状丸形
高さ(mm)34
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)290
支持荷重(N)(下方向)830
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-24
形状丸形
高さ(mm)33
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)220
支持荷重(N)(下方向)540
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
1
2
次へ
『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。