絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • 倉敷化工(3)
形状
形状
その他(1)
形状
丸型(1)
形状
吊型(3)
形状
角型(1)
ねじの呼び
  • -
  • M3(15)
  • M4(24)
  • M5(18)
  • M6(62)
  • M8(76)
  • M10(81)
  • M12(62)
  • M14(1)
  • M16(37)
  • M18(1)
  • M20(15)
  • M24(3)
  • W3/8(10)
  • W1/2(3)
  • その他(5)
接続方式
  • その他(1)
  • めねじ・プレート(1)
  • 両端おねじ(1)
  • 丸穴(4)
材質(ゴム)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
最大許容荷重(N)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 34(1)
  • 49(1)
  • 59(1)
  • 78(1)
  • 145(1)
  • 230(1)
  • 430(1)
  • 11500(1)
  • 19600(1)
  • 25000(1)
  • 29400(1)
  • 39200(1)
  • 49000(1)
  • その他(2)
20・25・34・49・59・78・145・230・430・11500・19600・25000・29400・39200・49000・その他
適合用途
  • その他(1)
  • 懸垂支持(1)
  • 防振(6)
その他・懸垂支持・防振
材質(防振ゴム)
  • その他(1)
  • クロロプレンゴム(1)
  • 天然ゴム(4)
  • 高減衰ゴム(1)
その他・クロロプレンゴム・天然ゴム・高減衰ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊形防振ゴム RF 倉敷化工吊形防振ゴム RF倉敷化工(4件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
軽量用防振ゴム KP・KQ 倉敷化工軽量用防振ゴム KP・KQ倉敷化工(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
材質(ゴム)クロロプレンゴム形状丸形材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴムエスコ
630税込693
1個
当日出荷
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振
角形防振ゴム RK 倉敷化工角形防振ゴム RK倉敷化工
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状角形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
109mm エアダンパー(ハイブリッド式) エスコ109mm エアダンパー(ハイブリッド式)エスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用仕様-適合-エスコ品番EA949HS-263形状その他高さ(mm)55接続ねじ-接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)(下方向)50支持荷重(N)(下方向)90~430穴サイズ(mm)9材質(金具)-材質(防振ゴム)高減衰ゴム特性耐久性、耐熱性適合用途防振
23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ23x 11mm [吊下げ型]防振ゴムエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HS-251形状吊形高さ(mm)11接続ねじ-接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)185支持荷重(N)(下方向)145穴サイズ(mm)9材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム