絞り込み
ねじの呼び
  • -
  • M3(14)
  • M4(24)
  • M5(15)
  • M6(54)
  • M8(68)
  • M10(66)
  • M12(54)
  • M14(1)
  • M16(32)
  • M20(12)
  • M24(2)
  • W3/8(3)
  • W1/2(3)
  • その他(5)
ブランド
  • 倉敷化工(3)
  • エスコ(2)
形状
形状
その他(1)
形状
丸型(1)
形状
吊型(2)
形状
角型(1)
接続方式
  • その他(1)
  • めねじ・プレート(1)
  • 丸穴(4)
最大許容荷重(N)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 34(1)
  • 49(1)
  • 59(1)
  • 78(1)
  • 145(1)
  • 430(1)
  • 11500(1)
  • 19600(1)
  • 25000(1)
  • 29400(1)
  • 39200(1)
  • 49000(1)
  • その他(1)
適合用途
  • その他(1)
  • 懸垂支持(1)
  • 防振(5)
その他・懸垂支持・防振
材質(ゴム)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
クロロプレンゴム(CR)
材質(防振ゴム)
  • その他(1)
  • クロロプレンゴム(1)
  • 天然ゴム(3)
  • 高減衰ゴム(1)
その他・クロロプレンゴム・天然ゴム・高減衰ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊形防振ゴム RF 倉敷化工

    吊形防振ゴム RF

    倉敷化工(4件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
  • 軽量用防振ゴム KP・KQ 倉敷化工

    軽量用防振ゴム KP・KQ

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
    形状丸形色黒材質(ゴム)クロロプレンゴム材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 109mm エアダンパー(ハイブリッド式) エスコ

    109mm エアダンパー(ハイブリッド式)

    エスコ
    ¥9,890税込¥10,879
    1個
    翌日出荷
    空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
    用途定置式機械の防振用仕様-適合-エスコ品番EA949HS-263形状その他高さ(mm)55接続ねじ-接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)(下方向)50支持荷重(N)(下方向)90~430穴サイズ(mm)9材質(金具)-材質(防振ゴム)高減衰ゴム特性耐久性、耐熱性適合用途防振
  • 23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ

    23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HS-251形状吊形高さ(mm)11接続ねじ-接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)185支持荷重(N)(下方向)145穴サイズ(mm)9材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • 角形防振ゴム RK 倉敷化工

    角形防振ゴム RK

    倉敷化工
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状角形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振

『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム