絞り込み
ねじの呼び
- -
- M3(9)
- M4(12)
- M5(14)
- M6(35)
- M8(32)
- M10(36)
- M12(18)
- M16(11)
- M18(1)
- M20(2)
- M24(1)
- W3/8(2)
- W1/2(1)
- その他(4)
ブランド
- 倉敷化工(2)
- エスコ(1)
形状

丸型(1)

吊型(1)

角型(1)
接続方式
- 両端おねじ(1)
- 丸穴(2)
最大許容荷重(N)
- 59(1)
- 78(1)
- 230(1)
- 19600(1)
- その他(1)
材質(ゴム)
- クロロプレンゴム(CR)(1)
クロロプレンゴム(CR)
適合用途
- 防振(3)
防振
材質(防振ゴム)
- クロロプレンゴム(1)
- 天然ゴム(2)
クロロプレンゴム・天然ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

軽量用防振ゴム KP・KQ
倉敷化工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。形状丸形色黒材質(ゴム)クロロプレンゴム材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振![32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500047-180221-02.jpg)
32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム
エスコ¥499税込¥5491個当日出荷吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振






![32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500047-180221-02.jpg)