防振ゴム :「ゴム」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
136 税込150
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式片端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
109 税込120
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
282 税込310
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)
トラスコ品番214-8789 適合用途防振
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

イマオコーポレーション防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7
RoHS
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振 材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
1個
169 税込186
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(円錐、片側オネジ)
形状丸形 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
272 税込299
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(メネジ・フランジ)
形状丸形 適合用途防振 接続方式めねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
1個
544 税込598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6
RoHS
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
材質(本体)シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレー RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振 材質(オネジ)SUS304
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7
RoHS
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6
RoHS
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振 材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
1個
165 税込182
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ) VD4
RoHS
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。 NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック 質量(g)118 寸法L(mm)28 寸法H(mm)30 寸法D(mm)50 最大荷重(N)2520 ばね定数(N/mm)336 最大たわみ(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM10×1.5 適合用途防振 材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ
1個
549 税込604
7日以内出荷

イマオコーポレーションTPEダンパー (ラジアル)
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形 使用温度範囲(℃)-40~49 接続ねじM4 接続方式丸穴 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) 特性耐久性/弾性 適合用途防振
1個
1,494 税込1,643
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションTPEダンパー (アキシアル)
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形 使用温度範囲(℃)-40~49 接続方式丸穴 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) 特性耐久性/弾性 適合用途防振
1個
特価
796 税込876
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションフィックスドダンパー
RoHS
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他 材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションTPEダンパー(レクタングラー) TPTRB
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 高負荷でTPGBA,TPGBRが使用できない場合には本製品をご検討ください。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。 高負荷のエネルギーを吸収するバンパーです。 産業用ロボット、無人搬送機などに適しています。
材質ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) ブラック 使用温度(℃)max.49、min.-40
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)