4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
16(2)
19(1)
22(1)
26(3)
カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア
用途一般産機用 材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲-20~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

F ニードルベアリング NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)F ニードルベアリング
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲-20~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速に適しています。
タイプ六角穴付タイプ シール合成ゴム(NBR系) 外径(Φmm)22 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)12 全長(mm)36 質量(g)46 使用温度範囲-20~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級 六角穴径(mm)4 スタッドM10×1.25
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KR26FXLLH/3AS 保持器付カムフォロア(円筒外輪形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
高速に適しています。
タイプ六角穴付タイプ シール合成ゴム(NBR系) 外径(Φmm)26 トラスコ品番423-5932 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)12 全長(mm)36 質量(g)59 使用温度範囲-20~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級 外輪円筒外輪形 六角穴径(mm)4 スタッドM10×1.25
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷