「外径(Φmm)」から絞り込む
カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)当日出荷から翌々日出荷
用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級
F ニードルベアリングNTN(エヌティーエヌ)当日出荷から翌々日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級
保持器付カムフォロア(球面外輪形)NTN(エヌティーエヌ)当日出荷
高速に適しています。
グリース封入量が多く長時間無給油で使用できます。
タイプ六角穴付外径(Φmm)26仕様保持器付トラスコ品番470-4142材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)12全長(mm)36質量(g)59使用温度範囲(℃)-20~120精度等級JISB15140級外輪球面外輪形六角穴径(mm)4スタッドM10×1.25
保持器付カムフォロア(円筒外輪形)NTN(エヌティーエヌ)翌々日出荷から3日以内出荷
高速に適しています。
タイプ六角穴付タイプシール合成ゴム(NBR系)外径(Φmm)22材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)12全長(mm)36質量(g)46使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級六角穴径(mm)4スタッドM10×1.25
保持器付カムフォロア(円筒外輪形)NTN(エヌティーエヌ)翌々日出荷
高速に適しています。
タイプ六角穴付タイプシール合成ゴム(NBR系)外径(Φmm)26トラスコ品番423-5932材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)12全長(mm)36質量(g)59使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級外輪円筒外輪形六角穴径(mm)4スタッドM10×1.25
NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)翌日出荷から翌々日出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
カムフォロアー KRNTN(エヌティーエヌ)6日以内出荷
幅(mm)12シール無し外径D(Φmm)22内径d(Φmm)10外輪円筒外輪
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります