4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。
仕様総ころ 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCFC-VBUUR 構造シール:シール形 寸法B(mm)max:15.2 寸法T(mm)10~15(1:19) 寸法B1(mm)24.3 寸法C1(mm)0.6 寸法D30 寸法C14 参考質量(g)90 寸法d112
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。
仕様保持器付き 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCFC-BUUR 構造シール:シール形 寸法B(mm)max:15.2 寸法T(mm)10~15(1:19) 寸法B1(mm)24.3 寸法C1(mm)0.6 寸法D30 寸法C14 参考質量(g)88 寸法d112
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。
仕様総ころ 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCFC-VBUUR 構造シール:シール形 寸法B(mm)max:15.2 寸法T(mm)10~15(1:19) 寸法B1(mm)24.3 寸法C1(mm)0.6 寸法D32 寸法C14 参考質量(g)100 寸法d112
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。
仕様保持器付き 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCFC-BUUR 構造シール:シール形 寸法B(mm)max:15.2 寸法T(mm)10~15(1:19) 寸法B1(mm)24.3 寸法C1(mm)0.6 寸法D32 寸法C14 参考質量(g)99 寸法d112
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷