ベアリング(軸受) :「シアン」の検索結果

ベアリングとは軸受とも呼ばれる伝導機器です。機械を動かす時に回転などの動きがありますが、軸が壊れてしまわないようにベアリングを取り付けて荷重を引き受ける役目を担っています。深溝玉軸受や針状ころ軸受などさまざまな種類があり、素材として耐久度を高めるために高炭素クロム鋼などが使われています。使い方としては軸に刺して取り付けるものが多く、工場などの現場で使われているのはもちろん、バイクや家庭用のポンプなどにも使用されています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-30~+100 精度等級ISO 492 普通公差
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合) 精度等級ISO 492 普通公差 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合) 精度等級ISO 492 普通公差
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
8,198 税込9,018
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

四点接触アンギュラ玉軸受は、両方向のアキシアル荷重を支持できる軌道面をもったラジアルタイプの単列アンギュラ玉軸受です。複列軸受よりアキシアル方向の占有スペースがかなり小さくなります。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
13,980 税込15,378
44日以内出荷

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
3,698 税込4,068
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
5,198 税込5,718
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)