10-50mm ベアリング挿入工具セットエスコ翌日出荷
軽作業型
ショックレスハンマー付
野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです。
Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。
内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:71-L●適合サイズ:内径/10~50mm外径/26~110mm●リング(耐衝撃樹脂製):33個●スリーブ(アルミ製):3本●ケースサイズ:450×350×130mm●総重量:6.34kg●スリーブ内径(Φmm):19・32・50●スリーブ長さ(mm):220アズワン品番68-1818-68
自動調心ころ軸受(テーパー穴/油溝付)エスコ8日以内出荷
サイズ(mm)d1:90、L:71、D3:130、C:20【EA966KC-220用】軸受用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
円すいころ軸受エスコ翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼呼び番号33009
[22230RZKW33]自動調心ころ軸受エスコ7日以内出荷
仕様対称ころテーパー穴材質高炭素クロム軸受鋼サイズ(mm)d:150 D:270 B:73アズワン品番64-7975-02呼び番号22230RZKW33
[22228RZKW33]自動調心ころ軸受エスコ7日以内出荷
仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付材質高炭素クロム軸受鋼サイズ(mm)d:140 D:250 B:68アズワン品番64-7975-01呼び番号22228RZKW33
[22226RZKW33]自動調心ころ軸受エスコ7日以内出荷
仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付材質高炭素クロム軸受鋼サイズ(mm)d:130 D:230 B:64アズワン品番64-7974-99呼び番号22226RZKW33
[22224RZKW33]自動調心ころ軸受エスコ7日以内出荷
仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付材質高炭素クロム軸受鋼サイズ(mm)d:120 D:215 B:58アズワン品番64-7974-98呼び番号22224RZKW33
[22222RZKW33]自動調心ころ軸受エスコ7日以内出荷
仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付材質高炭素クロム軸受鋼サイズ(mm)d:110 D:200 B:53アズワン品番64-7974-97呼び番号22222RZKW33
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~