ベアリング(軸受) :「m3 ねじ70mm」の検索結果

ベアリングとは軸受とも呼ばれる伝導機器です。機械を動かす時に回転などの動きがありますが、軸が壊れてしまわないようにベアリングを取り付けて荷重を引き受ける役目を担っています。深溝玉軸受や針状ころ軸受などさまざまな種類があり、素材として耐久度を高めるために高炭素クロム鋼などが使われています。使い方としては軸に刺して取り付けるものが多く、工場などの現場で使われているのはもちろん、バイクや家庭用のポンプなどにも使用されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。
用途コンベア。包装機械 トラスコ品番160-3775 セット内容イグボール ロッドエンド 材質イグミッドG、イグリデュールW300 長さ(mm)110 全長(mm)145 内径(Φmm)30 外径(Φmm)70 寸法d3(mm)M27×2.0 フランジ径(Φmm)145
1個
5,683 税込6,251
14日以内出荷