絞り込み
ブランド
  • THK
  • モノタロウ(47)
  • NSK(日本精工)(5,225)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,573)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,806)
  • RS PRO(736)
  • エスコ(699)
  • NACHI(不二越)(663)
  • IKO(日本トムソン)(589)
  • FYH(日本ピローブロック)(375)
  • 鹿島化学金属(UKB)(308)
  • 旭精工(227)
  • SMT(南海精工所)(164)
  • LDK(115)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(91)
  • NMB(ミネベア)(87)
  • トックベアリング(TOK)(80)
  • KMT(80)
  • EZO(北日本精機)(79)
  • 住友電気工業(61)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
外径(Φmm)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 13(11)
  • 16(14)
  • 18(1)
  • 19(13)
  • 22(14)
  • 26(13)
  • 30(34)
  • 32(31)
  • 35(32)
  • 40(32)
  • 47(32)
  • 52(31)
  • 62(32)
  • 71(2)
  • 72(30)
  • 80(32)
  • 85(32)
  • 90(32)
幅(mm)
  • 7(6)
  • 8(7)
  • 9(11)
  • 10.5(1)
  • 11(12)
  • 12(13)
  • 13.5(1)
  • 14(33)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 18(33)
  • 19(1)
  • 20(33)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(32)
  • 29(32)
  • 35(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンクボール BL型(右ねじタイプ) THKリンクボール BL型(右ねじタイプ)THK(99件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
リンクボール BL型(左ねじタイプ) THKリンクボール BL型(左ねじタイプ)THK(28件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(右ねじタイプ)THK(22件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級
リングボール RBI形(右ネジタイプ) THKリングボール RBI形(右ネジタイプ)THK(23件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプ
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THKカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付材質炭素鋼
六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪THK(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付材質炭素鋼形状円筒外輪
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THKロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)THK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(左ねじタイプ)THK(13件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THKロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)THK(16件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
球面軸受 PB形 THK球面軸受 PB形THK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪THK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシールなし材質炭素鋼形状円筒外輪
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THKカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)THK(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THKカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪THK(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シールシール付材質炭素鋼形状円筒外輪
カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THKカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪THK
579税込637特価
1個
当日出荷
シールシールなし材質炭素鋼形状円筒外輪
ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ) THKロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ)THK(7件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級
ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ) THKロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)THK(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THKカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪)THK
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪THK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き
シールシール付形状球面外輪
ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THKステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪THK(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 シール付き
シールシール付材質ステンレス鋼製形状円筒外輪
リンクボール BL-A型(右ねじタイプ) THKリンクボール BL-A型(右ねじタイプ)THK(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。 ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼
非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)THK
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)THK
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)THK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア THKカムフォロアTHK
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
シールシール付
ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THKステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪THK
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールシール付材質ステンレス鋼形状円筒外輪
ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THKステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪THK
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールなし材質ステンレス鋼製形状円筒外輪
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付) THKカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)THK
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪)THK
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)THK
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
カムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THKカムフォロア CF型 シール付 球面外輪THK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
シールシール付材質炭素鋼形状球面外輪
リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THKリンクボール RBI形(左ねじタイプ)THK
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプ
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK
559税込615特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼
六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪 THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪THK(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
シールシール無形状球面外輪
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THKステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK
4,998税込5,498
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THKカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリング(軸受)